JENIS BOR CORDLESS
Cordless Drill Driver
Cordless Impact Driver
Cordless Rotary Hammer
Cordless Multi-Tool
Rekomendasi Bor Cordless
Bor cordless merupakan salah satu jenis mesin bor yang banyak digunakan dalam industri konstruksi, manufaktur, hingga otomotif. Alat ini banyak digunakan karena kemudahannya untuk digunakan, karena tidak memerlukan power outlet ataupun tabung kompresor sebagai sumber energi. Alat ini menggunakan sumber energi dari baterai yang dapat diisi ulang kembali (rechargeable). Selain itu, kepraktisan alat ini memudahkan operator dalam menggunakannya dimanapun dengan situasi apapun. Berikut adalah rekomendasi bor cordless dari monotaro.id berdasarkan jenis nya meliput; cordless drill driver, cordless impact driver, cordless rotary hammer, cordless angle drill, dan cordless multi-tool.
Cordless Drill Driver
0f7006f6bf93bdbb
Cordless Impact Driver
cef7497a72353223
43f254170380d1ea
Cordless Rotary Hammer
e7de49e0fffdb844
391289c00c794f39
Produk Bor Cordless Terbaik Tahun 2025
Apa Fungsi Bor Cordless
Fungsi utama dari bor cordless adalah memberikan kemudahan mobilitas dalam proses pengeboran. Tanpa kabel yang mengikat, pengguna dapat dengan mudah bergerak di sekitar area kerja tanpa khawatir tentang panjang kabel atau keberadaan sumber listrik. Hal ini membuat bor cordless menjadi alat yang ideal untuk proyek-proyek di lokasi yang sulit dijangkau atau tanpa sumber listrik yang mudah diakses.
Apa Saja Jenis-Jenis Bor Cordless?
Berikut ini adalah 4 jenis Bor Cordless yang tersedia di monotaro.id, beserta keunggulan dan spesifikasi umum dari masing-masing jenis bor cordless tersebut.
- Keunggulan
Cordless Drill Driver adalah jenis alat yang memadukan kekuatan bor dan driver dalam satu perangkat. Alat ini dilengkapi dengan berbagai fitur yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan pengguna.
Mesin yang kuat memastikan pengeboran yang cepat dan akurat, sementara sistem driver yang canggih memudahkan pemasangan dan pembongkaran sekrup dengan cepat dan mudah. Anda tidak perlu lagi berganti-ganti antara bor dan driver, karena Cordless Drill Driver menangani keduanya dengan sempurna.
- Spesifikasi Umum
Battery Type : Lithium-ion
Berat : 1.2 - 4 Kg
Max Torque : 65 Nm
Speed : Up to 1.750 rpm
- Keunggulan
Cordless Impact Driver adalah tipe alat yang memadukan kekuatan dan keakuratan untuk menangani pemasangan sekrup dan baut. Mesin dengan torsi tinggi memastikan pengetatan sekrup dan pemasangan baut dengan cepat dan mudah.
Hal tersebut menjadikannya ideal untuk digunakan pada proyek-proyek konstruksi. Alat ini dapat menangani pemasangan sekrup pada kayu, logam, atau beton dengan hasil yang presisi dan kokoh.
- Spesifikasi Umum
Berat : 0.8 - 3.3 Kg
Rotation per min.: Up to 3.400 rpm
Impact per min. : Up to 4.200 ipm
Max Torque : 205 Nm (split torque: 350 Nm)
- Keunggulan
Cordless Rotary Hammer adalah jenis alat yang dirancang khusus untuk menangani material beton, batu, atau bahan keras lainnya. Alat ini menghasilkan torsi tinggi dan tenaga pukulan secara bersamaan.
Sehingga, sangat tepat digunakan untuk proyek-proyek konstruksi yang memerlukan daya hancur dan kecepatan pengeboran yang optimal. Seperti pengeboran lubang besar, pemasangan baut, atau bahkan pekerjaan melepas material keras.
Beberapa merek juga dilengkapi dengan fitur-fitur canggih, seperti sistem anti-getaran untuk mengurangi kelelahan pengguna, dan pengaturan kecepatan yang dapat disesuaikan sesuai dengan jenis material yang dihadapi.
- Spesifikasi Umum
Berat : 2.5 - 12 Kg
Hitting Power: 2.9 J
Motor Type : Brushless
Bit Holder : SDS Plus
- Keunggulan
Cordless Multi-Tool berguna untuk melakukan berbagai tugas tanpa perlu mengganti alat. Dengan satu alat, penggunanya dapat melakukan pemotongan, pengamplasan, pemotongan, dan bahkan menggergaji, semuanya dalam satu perangkat yang praktis.
Alat ini dilengkapi dengan berbagai aksesori dan pisau yang dapat diganti. Penggunanya dapat menyesuaikan berdasarkan jenis pekerjaan yang sedang dilakukan. Sistem pengaturan kecepatan dan getaran yang dapat disesuaikan juga memberikan nilai lebih.
- Spesifikasi Umum
Battery Type : Lithium ion
Berat : 0.8 - 6.3 Kg
Osciltion Angle : 1.6 - 3.2 (rigth or left)
Oscillation Per Min : Up to 20.000 OPM
Cordless Drill Driver
Cordless Impact Driver
Cordless Rotary Hammer
Cordless Multi-Tool
Panduan Lengkap untuk Pemilihan Bor Cordless yang Tepat
Memilih bor cordless yang tepat menjadi langkah krusial dalam memastikan sistem pasokan air yang memadai. Terdapat beberapa faktor kunci yang perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa Anda memilih bor cordless yang sesuai dengan kebutuhan spesifik Anda. Berikut adalah panduan lengkap tentang cara memilih bor cordless yang bagus untuk memenuhi kebutuhan Anda.
- Kapasitas Baterai
Kapasitas baterai adalah faktor kunci dalam kinerja bor cordless. Pilih bor dengan kapasitas baterai yang memadai untuk kebutuhan pekerjaan Anda. Kapasitas baterai yang lebih besar dapat mendukung penggunanya bekerja lebih lama tanpa perlu mengisi ulang baterai.
- Pengaturan Kecepatan dan Torsi
Sebuah bor yang bagus harus memiliki pengaturan kecepatan dan pengaturan torsi yang dapat disesuaikan. Hal tersebut memungkinkan Anda mengontrol kecepatan dan daya bor sesuai dengan jenis material yang sedang Anda kerjakan. Fleksibilitas pengaturan ini sangat penting untuk hasil pengerjaan yang optimal.
- Sistem Penguncian Chuck
Memilih bor cordless dengan sistem penguncian chuck yang mudah digunakan akan menghemat waktu dan upaya selama penggantian mata bor. Pastikan sistem ini dapat dioperasikan dengan mudah tanpa memerlukan alat tambahan.
- Fitur Tambahan
Beberapa bor cordless dilengkapi dengan fitur tambahan yang meningkatkan kinerja dan kenyamanan. Misalnya, lampu LED terintegrasi untuk penerangan di area kerja yang gelap atau indikator baterai yang memudahkan dalam memonitor tingkat daya baterai. Pertimbangkan fitur-fitur tambahan ini sesuai dengan preferensi dan kebutuhan Anda.