Yamoto CV Plier Set 3-Pcebi-Material Grip 160mm 1set(3pcs)

#Nomor SKU S056597912
Wishlist
Rp499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1set(3pcs)
ECLASS Code 21040300
ESD No
Finish/Coating Chemically Blackened
Handle Material Bi-Material
Insulated No
Jaw Length (mm) 150, 170, 165
Jaw Material Chrome Vanadium Steel
Jaw Style Smooth, Serrated
Non Sparking No
Number of Pieces 3
Overall Length (mm) 160
Type Pliers Set
UNSPSC 27112106
VDE No
Individual or Set Set
Miniature No
Berat (Kg) 1.2
Tanggal Produk Terdaftar 06 February 2026
Terakhir Diperbaharui 17 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These three piece plier sets contain a pair of combination pliers, one set of diagonal nippers and a set of snipe nose pliers in either 160mm lengths or 205mm depending on your requirements. Each plier is manufactured from industrial quality chrome vanadium steel, chemically blacked with laser etched markings and bi-material grips.
Feature
Sets contain one set of combination pliers, some diagonal nippers and a pair of snipe nose pliers for any circumstance
Bi-material grips bolster user comfort, grip and control
Chrome vanadium steel construction is highly durable
Chemically blackened protects the pliers form corrosion

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan