Teramoto Fx Soft Grip M CL-374-200-5 1bag(2pcs)
Rp61.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | CL-374-200-5 |
|---|---|
| Unit | 1bag(2pcs) |
| Material | NBR - PVC |
| Color | Y Yellow |
| Overall Length L (mm) | 150 |
| Suitable Pipe Diameter (Φmm) | 22 |
| M Code | 88119893 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 10 October 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Informasi Produk
Description
A soft grip that can be attached to the FX handle. The comfortable softness of the grip reduces fatigue and fits comfortably in the hand.
Grip for FX handlebars
- Under no load, outer diameter: 26 mm, inner diameter: 20 mm
Grip for FX handlebars
- Under no load, outer diameter: 26 mm, inner diameter: 20 mm
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/24S044153076-4.jpg)