Insize Metric Fine Thread Ring Gages 4129-19G 6g, Go, ISO 1502 M19x0.5 1pc

#Nomor SKU S042170587
Wishlist
Rp1.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 4129-19G
Unit 1pc
Nominal Diameter (mm) M19
Pitch (mm) 0.5
Thread Class 6g
Gauge Type Go
Size M19x0.5
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 17 May 2024
Terakhir Diperbaharui 12 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
INSIZE 4129 Metric Fine Thread Ring Gage menawarkan solusi ekonomis untuk uji dan perbandingan Go/NoGo sesuai dengan Standard ISO 1502. Tergantung tipenya, setting ring ini bisa digunakan untuk memeriksa ulir fastener atau ulir thread metode uji inspeksi cepat Go/No Go check. Thread Ring gage dari INSIZE ini tersedia dalam rentang ulir M2.5 hingga M120.
Pengukur cincin master INSIZE 4129 Thread ring gauge digunakan untuk pengujian thread plug gauge bisa digunakan pula untuk mengkalibrasi atau komparasi mikrometer, pembanding optik, atau sistem pengukuran lainnya. Pengukur INSIZE 4129 Metric Fine Thread Ring Gage digunakan untuk pemeriksaan dimensi ulir sekrup secara berkala saat sebelum coating maupun setelah perlakuan coating pada unit fastener yang akan dites.
Thread Ring gauge INSIZE 4129 ini dijual dengan nilai akurasi dan toleransi dengan kelas yang berbeda. Toleransi pitch diameter pada Thread ring gage ini bervariasi, dalam setiap tingkatan, berdasarkan pada diameter nominal (Class 6g, Class 6e dan Class 6h). Kelas ulir "6H❞ tidak menyediakan toleransi apa pun atau standar basic. Kelas ulir internal "6E" memberikan toleransi pelapisan coating sedangkan yang lebih umum, sedangkan Kelas ulir eksternal "6e" menyediakan kira-kira dua kali lipat ketebalan pelapisan daripada kelas ulir "6g". Jadi harap perhatikan sesuai dengan standar apa yang anda butuhkan sebelum pemesanan.
Fitur 4129 Metric Fine Thread Ring Gage Go/NoGo, M205-M60, ISO1502:
• Standard IS01502 pilihan CLASS 6h, 6g, 6e yang tersedia hingga ukuran M2.5 hingga M120.
• Setiap limit gauge presisi ini terbuat dari material Alloy steel keras dengan coating dan nilai hardness 60-62 HRC, (oil hardened non-shrinking steel)
• Ekonomis dan cocok untuk lini kerja QC production dan sebagai alat ukur consumable
• Dijual juga sebagai komplit set Go dan NoGo
• Dilengkapi dengan sertifikat kalibrasi pabrikan.
Peringatan
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan