GE Molded Case Circuit Breaker TEY340 40 A Amps, 14kA at 277/480V AC 40A Bolt On 3P 1pc
Rp16.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TEY340 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 39121601 |
| AC Voltage Rating (V) | 277/480 |
| Amps (A) | 40 |
| Circuit Breaker Actuator | Toggle |
| Circuit Breaker Mounting Style | Bolt On Panelboard |
| Circuit Breaker Type | Standard |
| DC Voltage Rating (VDC) | 250 |
| Depth (inch) | 3.06 |
| For use with | GE AE Lighting Panels |
| Frame Size | 125A/TEY |
| Height (inch) | 5.25 |
| High Amp Trip Setting | 1200 |
| Instantaneous Trip | Fixed |
| Max. AIR Rating (kA) | 14 at 277/480V AC |
| Max. Wire Size (AWG) | 4 |
| Min. Wire Size (AWG) | 10 |
| Number of Poles | 3 |
| Phase | Three |
| Phase Connection | ABC |
| Standards | CSA; UL |
| Terminal Connection | Lug |
| Trip Type | Thermal Magnetic |
| Width (inch) | 3 |
| Berat (Kg) | 2.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Description
TEY-frame GE molded case circuit breakers are rated up to 125A and interrupt excessive current flows to protect devices from electrical damage. They're typically used with GE light panels, motor control centers, and panelboards. Their current-carrying parts, mechanisms, and trip devices are contained in a molded case.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan