CHAINFLEX Continuous Flexing Automation Cable CF50707100 CF5, PVC Jacket Control Cbl 7 Cond 18Awg 100Ft Green 1pc

Rp9.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CF50707100
Unit 1pc
UNSPSC 26121603
Conductor Color Code (1) Green/Yellow; Black with White Numbers
Conductor Material Copper
Conductor Size (AWG) 18
Jacket Color Green
Jacket Material PVC
Length (ft) 100
Maximum Operating Temperature (°F) 158
Minimum Flexible Operating Temperature (°F) 23
Minimum Bend Radius Factor - E-Chain 6.8xOD
Minimum Bend Radius Factor - Fixed 4xOD
Minimum Bend Radius Factor - Flexible 5xOD
Number of Conductors 7
Outside Diameter (inch) 0.35
Resistance Properties Oil and Grease Resistant
Shielding Unshielded
Standards cRUus/ CE
Voltage (V) 600
Berat (Kg) 4.2
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Control cables with PVC (polyvinyl chloride) outer jackets are for indoor applications requiring light-to-medium flexing with unsupported or short, gliding travel distances. They are flame retardant, but less resistant to environmental or chemical elements than PUR or TPE jacketed cables. Common uses include manufacturing and robotic applications in the packaging industry, handling, and supply systems.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait