Makita Blad for Portable Band Saw E06264 Metal, 24 Blade Tpi 28-3/4 L 1pc
Rp459.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | E06264 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 23172007 |
| Blade Length (inch) | 28 3/4 |
| Blade Material | Bi-Metal |
| Blade Thickness (inch) | 0.02 |
| For Use With Saw Type | Sub-Compact Portable Band Saw |
| Material Cut | Cast Steel; Mild Steel; Non Ferrous Steel; Stainless Steel |
| Metal Cutting Type | Thin Metal |
| Primary Material Application | Metal |
| Teeth Per Inch | 24 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 13 October 2025 |
Informasi Produk
Description
Blades for compact portable band saws are up to 30-9/16" in length and are used to cut metal pipe, strut channel, and threaded rod. They are used on smaller band saws that have a 3" or smaller cutting capacity.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan