BESSEY Bar Clamp IBEAM60 Extra Heavy Duty, Crank Handle 60 Opening 2 Throat Depth 1pc
Rp2.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | IBEAM60 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 27112103 |
| Bar Material | Steel |
| Bar Thickness (inch) | 7/16 |
| Bar Width (inch) | 1 11/16 |
| Clamping Force (lbs) | 7000 |
| Duty Rating | Extra Heavy Duty |
| Function | Clamp |
| Handle Length (inch) | 5 3/4 |
| Handle Material | Cast Iron |
| Handle Style | Crank |
| Hex Size (inch) | 60 |
| Jaw Pad Type | Static |
| Shape | I |
| Slide Mechanism | Clutch |
| Spindle Finish | Powder Coated |
| Throat Depth (inch) | 2 |
| Berat (Kg) | 6.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Description
The I-beam bar of these clamps provides greater resistance to twisting or bending than a typical slide bar. Also known as I-bar clamps and sash clamps, they remain straight for a secure hold, even when clamping across long distances. Their threaded spindle fine tunes the jaw placement and adjusts the pressure exerted on workpieces. I-beam bar clamps are commonly used to hold multiple boards, wide panels, and large assemblies.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan