POWER DRIVE H Series Timing Belt Pulley 20HH100 with Flanges, Req H Bushing, Steel Gearbelt 1in 1inch Belt Wd, 20 Teeth 1pc

Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 20HH100
Unit 1pc
UNSPSC 31171804
Manufacturer Part Number 20HH100
For Belt Series H
Flange type With Flanges
Pitch (inch) 0.5
For Belt Width (inch) 1
Number of Teeth 20
For Bushing Type Split Taper
For Bushing Size H
Length Through Bore (inch) 1-1/4
Pitch Diameter (inch) 3.183
Outside Diameter (inch) 3.129
Face Diameter (inch) 3.13
Face Width (inch) 1.25
Overall Width (inch) 1-7/8
Material Steel
For Belt Trade Size H
Pulley Construction Plain
For Maximum Horsepower (HP) 20
Weight (lbs) 1.8
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
H series bushed-bore timing belt pulleys need a bushing to mount to the drive shaft and adapt the bore, or center hole, to the shaft size. H series timing belt pulleys have trapezoidal tooth-shaped grooves that deliver low to moderate amounts of torque. These pulleys must be matched with an H series timing belt of the same top width and pitch.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait