DAYTON Straight Centrifugal Pump 2ZXK6 1 Phase 120/240VAC 3/4HP, 115/230V AC 1pc
Rp18.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 2ZXK6 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40151503 |
| Manufacturer Part Number | 2ZXK6 |
| Pump Housing Material | Stainless Steel |
| Phase | Single |
| Horsepower (HP) | 3/4 |
| Nameplate Voltage (V) | 115/230 AC |
| Maximum Flow Rate @ 10ft of Head (gpm) | 53 |
| Maximum Flow Rate @ 140ft of Head (gpm) | 51 |
| Maximum Flow Rate @ 20ft of Head (gpm) | 49 |
| Maximum Flow Rate @ 40ft of Head (gpm) | 42 |
| Maximum Flow Rate @ 50ft of Head (gpm) | 37 |
| Maximum Flow Rate @ 60ft of Head (gpm) | 32 |
| Maximum Flow Rate @ 70ft of Head (gpm) | 27 |
| Maximum Flow Rate @ 80ft of Head (gpm) | 19 |
| Maximum Flow Rate @ 90ft of Head (gpm) | 12 |
| Maximum Feet of Head (ft) | 98 |
| Connection Type | NPT |
| Motor Enclosure | Open Dripproof |
| Compatible Intake Pipe Size (inch) | 1-1/4 |
| Compatible Discharge Pipe Size (inch) | 1 |
| Minimum Feet Head (ft) | 10 |
| Impeller Material | Stainless Steel |
| Solid Diameter (Maximum) (inch) | 0.16 |
| Seal Material | Viton |
| Wetted Material | Carbon; Ceramic; Stainless Steel; Viton |
| Maximum RPM | 3450 |
| Specific Gravity (Maximum) | 1 |
| Shut Off Pressure (psi) | 42 |
| Standards | UL Listed (Motor Only) |
| Compatible with Media Type | Non-Flammable Liquids |
| Maximum Flow Rate @ 30ft of Head (gpm) | 46 |
| Shaft Material | Stainless Steel |
| For Use With Potable Systems | No |
| Best Efficiency Head (ft) | 59 |
| Discharge Type | NPT |
| Frequency (Hz) | 60 |
| Best Efficiency Flow (gpm) | 33 |
| Duty cycle | Continuous |
| Overall Height (inch) | 8.5 |
| Overall Length (inch) | 15.5 |
| Overall Width (inch) | 7.9 |
| Berat (Kg) | 22.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Description
Straight centrifugal pumps with motors between 1/3 and 3/4 HP produce varying flow rates at lower heads.
Peringatan
Produk beroperasi pada tegangan 115 volt AC, maka akan memerlukan transformator/trafo atau adaptor yang sesuai untuk mengubah tegangan listrik menjadi 115 volt AC. Tanpa adaptor atau transformator yang sesuai, penggunaan barang elektronik dengan tegangan 115 volt AC di Indonesia dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa spesifikasi teknis barang sebelum menggunakannya di negara dengan tegangan listrik yang berbeda. - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan