CLIMAX METAL PRODUCTS Rigid Shaft Coupling for Round Shaft ISCC062062 Clamp 1-9/16 L 5/8inch Bore Dia 1, 5/8inch Bore Dia 2 1pc

Rp989.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ISCC062062
Unit 1pc
UNSPSC 31163003
Manufacturer Part Number ISCC-062-062
Zero Backlash Yes
Coupling Construction One-Piece
Shaft Locking Type Clamp On
System of Measurement Inch
Bore Type Round
Bore Diameter 1 (inch) 5/8
Bore Diameter 2 (inch) 5/8
Maximum Bore Diameter (inch) 5/8
Bore Tolerance (inch) +0.000 / -0.003
Coupling Outside Diameter (inch) 1-5/16
Clearance Diameter (inch) 1.56
Overall Length (inch) 2
Maximum Speed (rpm) 4000
Rated Torque (inch-lbs) 890
Coupling Material Carbon Steel
Coupling Material Grade 1211
Coupling Material Finish Black Oxide
Standards Conflict Minerals and Materials Compliant; DFARS Compliant; REACH Compliant; RoHS3 Compliant
Number of Locking Screws 4
Included Screws (4) Hex Socket Cap Screw
Screw Thread Size #10-32
Screw Material Carbon Steel
Screw Material Grade 4140
Screw Material Finish Black Oxide
Different Bore Sizes No
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
One-piece rigid shaft couplings lock two shafts together when both shafts are inserted and all of the socket cap screws are torqued down to close the slotted clamp. This clamping action firmly grips both shafts without marring. The two shafts and coupling must be installed simultaneously to ensure proper alignment.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait