MILLER ELECTRIC MIG Welder 907322 Millermatic 252, MIG Pack with Running Gear 1unit

Rp199.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 907322
Unit 1unit
UNSPSC 23171540
Amperage Range (A) 30 to 300
Manufacturer Part Number 907322
Plug Type 6-50P
Weight (lbs) 205
Maximum Amperage (MIG) (A) 300
Maximum Wire Feed Speed (in/minute) 700
Power Cord Length (ft) 10
Overall Width (in) 19
Minimum Amperage (MIG) (A) 30
Overall Height (in) 30
Overall Depth (in) 40
Minimum Wire Feed Speed (in/minute) 50
Input Frequency (Hz) 60
Welding Power Source Type CV
polarity DC
Includes 10 ft Work Cable with Clamp, 15 ft (4.6 m) 250 amp M-25 MIG Gun, Argon Mix Regulator/Flow Gauge and Hose, Extra Contact Tips, Factory-Installed Running Gear, Reversible Dual-Groove Drive Rolls
Minimum Wire Diameter 0.023 in (Solid Steel); 0.023 in (Stainless Steel); 0.03 in (Flux-Cored); 0.6 mm (Solid Steel); 0.6 mm (Stainless Steel); 0.8 mm (Flux-Cored)
Application Customizing; DIY; Farm and Ranch; Home Hobbyist; Manufacturing; Metal Art; Racing; Restoring; Sculptures
Process MIG Welding (GMAW); Flux-Cored Welding (FCAW)
Max. Wire Diameter (in) 0.045 (Flux-Cored); 0.045 (Solid)
Rated Output @ Duty Cycle (MIG) (A) 200 @28 V, 60%250 @28 V, 40%
For Material Type Mild Steel; Stainless Steel
Input Voltage (VAC) 220/230/240; 460/480; 575
For Maximum Material Thickness (in) 1/2 (Mild Steel)
For Minimum Material Thickness (ga) 22 (Mild Steel)
For Wire Type Flux-CoredSolid
Welder Series Millermatic 252
Phase Single-Phase
Berat (Kg) 121.3
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Miller Millermatic series MIG package includes a power source, a MIG gun, a work cable with clamp, a flow gauge/regulator, and a gas hose. It is available with or without running gear. The Miller Millermatic series MIG/aluminum package includes a power source, a MIG gun, either a spool gun or a push-pull gun, a work cable with clamp, a flow gauge/regulator, a gas hose, and running gear. Please see the product detail page for the full list of equipment included with each product.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan