WATTS Water Hammer Arrestors LF150HA GHT x GHT X NPT Connection, 4 5/16 in Overall Ht Arrestor 3/4 150 Psi 1pc
Rp919.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | LF150HA |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40141719 |
| Maximum Pressure | 150 |
| Manufacturer Part Number | LF150HA |
| Diameter (inch) | 1-1/4 |
| Temperature Range (°F) | 33 to 180 |
| Overall Height (inch) | 4-5/16 |
| Connection Type | GHT x GHT X NPT |
| Body Material | Stainless Steel with Brass Adapter |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Description
FEP (fluorinated ethylene propylene) cam and groove gaskets have similar chemical characteristics to PTFE including high electrical resistance and dielectric strength, but have increased strength and elasticity to create a superior seal. FEP gaskets resist chemicals and corrosion in industrial and marine applications.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan