DAYTON Control Dampers 3C731 13 1/4 in L, 51 in H Mtrzd For Fan Dia 48 100-240V 1pc
Rp13.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 3C731 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40101504 |
| Full Load Current (A) | 3 |
| Closure Pressure Rating (in wc) | 4 |
| Maximum Pressure (in wg) | 4 |
| Number of Panels | 1 |
| Phase | 1 |
| Frame Material Thickness (ga) | 14 |
| Blade Material Thickness (ga) | 16 |
| Rough Opening Diameter (inch) | 49 |
| Rough Opening Length (inch) | 49 |
| Rough Opening Width (inch) | 49 |
| Overall Diameter (inch) | 51 |
| Overall Height (inch) | 51 |
| Overall Width (inch) | 51 |
| Maximum Temperature Rating (°F) | 122 |
| Includes Motor | Yes |
| Free Area (ft²) | 14.8 |
| Closure Velocity Rating (fpm) | 3500 |
| Maximum Air Velocity (fpm) | 3500 |
| Pressure Drop @ 1000 fpm (AMCA 5.2) (in wg) | 0.15 |
| Manufacturer Part Number | 3C731 |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Frame Material | Steel |
| Bushing Material | Brass |
| Damper Finish | Plain |
| Series | GMD-SP |
| For Duct Shape | Square |
| Rough Opening Shape | Square |
| Nameplate Voltage (VAC) | 100/240 |
| Damper Type | Dynamic |
| Flange Width (inch) | 1-1/2 |
| Motor Bracket Extension (inch) | 10-1/4 |
| Overall Length (inch) | 13-1/4 |
| Damper Application | Motorized |
| Standards | NEC; OSHA |
| Blade Type | Flat Blade |
| Axle Material | Plated Steel |
| Switch Action | Normally Open |
| Blade Orientation | Parallel Blades |
| Flange type | Reversed Flange |
| Jamb Seal Material | Stainless Steel |
| Blade Material | Galvanized Steel |
| Airflow Direction | Horizontal; Vertical |
| Mounting Position | Horizontal; Vertical |
| Berat (Kg) | 44.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Description
Rectangular motorized dampers connect to square ducts and include a damper actuator wired into the HVAC system that regulates the internal airflow. They come in various sizes with different types of flanges to accommodate differing installations.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan