MARADYNE Auxiliary Vehicle Fans F300012 12V DC, Hardwired Bolt-On Mount 12Vdc 270/220 Cfm 1pc
Rp2.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | F300012 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40101604 |
| Number of Speeds | 1 |
| Number of Blades | 4 |
| Voltage (VDC) | 12 |
| Current (A) | 2.5 |
| Air Flow (CFM) | 220/270 |
| Manufacturer Part Number | F-300012 |
| Blade Diameter (inch) | 6-1/2 |
| Power Source | Hardwired |
| Mount Type | Bolt-On Mount |
| Guard Material | Chrome Plated Steel |
| Includes | Gasket; Mounting Hardware |
| Berat (Kg) | 1.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Description
These spiral-wound ring gaskets include a graphite filler material and have an inner ring to provide additional radial strength to prevent gasket buckling and blowout. Ring gaskets sit against the internal edge of the flange, around the pipe bore, and inside the bolts. They are typically positioned onto the raised surface of a raised-face (RF) flange. Ring gaskets install by dropping them into the flange fitting without fully disassembling the joint.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan