DAYTON Forklift Boom 60JC94 4000 lb Max. Capacity, 80inch to 12ft Adj in 7 1/2inch increments Fork Truck Telescoping 1set

#Nomor SKU S040404592
Wishlist
Rp39.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 60JC94
Unit 1set
UNSPSC 22101804
Maximum Capacity (lbs) 4000
Horizontal Reach (inch) 80 to 12ft Adjustable in 7-1/2inch Increments
Usable Fork Pocket Height (inch) 2-1/2
Usable Fork Pocket Width (inch) 7-1/4
Pocket Spacing (inch) 24 on Centers
Color Red
Weight (lbs) 474
Hook Opening (inch) 1
Storage Height (inch) 31-13/32
Includes Safety Chain and 2 Swivel Hooks
Product Type Fork Truck Boom
Berat (Kg) 264.6
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Solid bore fire hose nozzles create a single stream of water without the ability to adjust water flow or pattern. Solid bore nozzles generally have a longer water stream than other nozzles.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan