MSI Laptop Raider Series GE68 HX 14VGG i9-14900HX RTX 4070 32GB 1unit
Rp42.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | GE68 HX 14VGG i9-14900HX RTX 4070 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Processor | Intel Core i9-14900HX Processor |
| Operating System | Windows 11 Home |
| Graphics | V-RAM RTX 4070 Laptop GPU, GDDR6 8GB |
| Memory (GB) | 32 |
| Storage | 1TB NVMe PCIe Gen4x4 SSD |
| Networking | WLAN Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750(x) |
| Screen Size | 16" 16:10 QHD+(2560 x 1600), 240Hz, 100% DCI-P3, IPS-level panel |
| Battery | 4 cell, 99.99Whr |
| Keyboard | Per-Key RGB gaming keyboard by SteelSeries |
| Berat (Kg) | 2.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 March 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
I/O Ports:
1x Type-C (USB3.2 Gen2 / DP)
1x Type-C (USB / DP / Thunderbolt™ 4)
1x Type-C (USB3.2 Gen2 / DP) with PD charging
1x Type-A USB3.2 Gen1
1x Type-A USB3.2 Gen2
1x Type-C (USB3.2 Gen2 / DP)
1x Type-C (USB / DP / Thunderbolt™ 4)
1x Type-C (USB3.2 Gen2 / DP) with PD charging
1x Type-A USB3.2 Gen1
1x Type-A USB3.2 Gen2
Fitur
MSI AI Engine mampu mendeteksi skenario pengguna dan secara otomatis menyesuaikan pengaturan perangkat untuk mencapai performa terbaik.Dibuat untuk kesempurnaan, desain Cooler Boost 5 terbaru kami menawarkan solusi termal yang disesuaikan untuk CPU dan GPU.
Benamkan diri Anda dalam musik lossless dan nikmati kualitas suara premium dengan Raider GE68 HX dari Dynaudio.
Wi-Fi 7 menawarkan kinerja multi-gigabit, mencapai kecepatan puncak 5,8 Gbps pada koneksi 5 dan 6GHz.
Mystic Light pada desain lightbar matriks Raider GE68 HX mampu menghadirkan kombinasi permainan pencahayaan RGB. Dengan 16,8 juta warna, dapat mempersonalisasi pencahayaan dan menciptakan suasana bermain game yang beragam bagi para gamer.
Laptop gaming MSI dirancang untuk para gamer. Dengan resolusi tinggi dan kecepatan refresh yang cepat, rasakan pengalaman bermain game yang nyata dan gameplay yang mulus.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan