Dongyang Tali Tambang PP Multifilament Putih 16mm 1roll(220m)

Rp2.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1roll(220m)
Diameter (mm) 16
Length (m) +- 220
Color Putih
Construction 3-strand
Material Polypropylene (PP) Multifilament
Strength when Wet (%) 100
Stretch Ability (%) 18 to 25
Ability to Absorb Water (%) 2 to 8
Characteristics in Water Sinking
Berat (Kg) 27.0
Tanggal Produk Terdaftar 16 February 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan