Wilson Art HPL 4340 - EM Woodgrains Mocca Soul 4x8inchx0.8mm 1pc

Rp799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 4340 - EM
Unit 1pc
Color Mocca Soul
Size (inch) 4x8
Thickness (mm) 0.8
Tolerance (mm) ± 0.1
Surface Wear Resistance (Revolution Cycle) 600-700
Boiling Water Resistance (NEMA Test) No Effect
Surface Textures Smooth Matt
Steam Resistance (ISO Test) No Effect
Hot Water Resistance Slight Effect
Hot Wax Resistance Slight Effect
Crack Resistance Slight Effect
Radiant Heat Resistance (s) 140
Stain Resistance NEMA Test No Effect (Reagents 1-10); Slight Effect (Reagents 11-15)
Stain Resistance ISO Test 5 (Group 1 and 2); 3 (Group 3 and 4)
Dimensional Stability Machine/Cross Direction (%) 0.4/0.9
Cleanability (cycle) 20
Moisture Absorption (%) Max. 18.0
Swell (%) Max. 20.0
Physical Characteristics Density (g/cm³) ≥1.36
Formabilty (mm) 11
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 18 January 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan