TTO Oil Seal / V-Ring VA Series VA 18 16x3x3.4x5.5mm 1pc

#Nomor SKU S037778866
Wishlist
Rating:
100% of 100
(4)
Rp4.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VA 18
Unit 1pc
Shaft Diameter d1 (mm) 17.5-19
Free Seal Dimensions d (mm) 16
Free Seal Dimensions C (mm) 3
Free Seal Dimensions A (mm) 3.4
Free Seal Dimensions B (mm) 5.5
Fitting Dimensions d2 (mm) d1 + 2
Fitting Dimensions d3 (mm) d1 + 9
Fitting Dimensions B1 (mm) 4.5 ± 0.6
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 22 August 2023
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Halaman Terkait