Panasonic Capacitor EEUFR1E470 Low ESR, ±20%, Radial Leaded, Polar 47µF; 25V 1pc
Rp2.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | EEUFR1E470 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Product Range | FR |
| Lifetime at Temperature (hour) | 5000; at 105°C |
| Product Diameter (mm) | 5 |
| polarity | Polar |
| Lead Spacing (mm) | 2 |
| Ripple Current (mA) | 280 |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 105 |
| Capacitor Case/Package | Radial Leaded |
| Voltage DC (V) | 25 |
| Capacitor Terminals | Radial Leaded |
| Product Height (mm) | 11 |
| Capacitance Tolerance (%) | ± 20 |
| Capacitance (µF) | 47 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 July 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan