TexWipe Sterilized Pre-Wet Wiper TX3049P 1bag(25pcs)
Rp1.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TX3049P |
|---|---|
| Unit | 1bag(25pcs) |
| Size (mm) | 230x230 |
| Liquid | 70% IPA, 30% USP purified water |
| Material | Polyester |
| Package Size (mm) | 380x250x120 |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 31 May 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.Feature
A pre-wet type impregnated with IPA.Suitable for cleaning in pharmaceutical lines and clean rooms.
It is manufactured in a fully automated ISO Class 3 clean room.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/3hS036481125-1.jpg)