Neuton Power Battery Vehicle NPD-63300 1pc

#Nomor SKU S035748380
Wishlist
Rp5.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NPD-63300
Unit 1pc
Dimensions (LxWxH) (mm) 295x178x345
Total Height (mm) 366
Nominal Voltage (V) 6
Number of Cells 3
Nominal Capacity (Ah) 330 @20H rate
Terminal DT
Casing Material Standard & Optional - UL94 V0, Flame Retardant : ABS
Internal Resistance (miliΩ) Fully Charged Battery 77°F (25°C) ≤ 1.8
Maximum Discharge Current in 5 sec (A) 2000
Berat (Kg) 47.0
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait