CKE Kipas Exhaust EF-EXP-BFAG24/1-NB Explosion Proof Motor 24inch 1unit

#Nomor SKU S035231233
Wishlist
Rp3.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EF-EXP-BFAG24/1-NB
Unit 1unit
Size (inch) 24
Power (W) 370
Speed (rpm) 1450
Voltage (V) 220
Air Volume 9500CMH
Dimensions WxLxH (cm) 70.5x30.5x70.5
Berat (Kg) 17.3
Tanggal Produk Terdaftar 25 January 2023
Terakhir Diperbaharui 15 September 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
Keunggulan :
SNI (Standar Nasional Indonesia)
KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji)
Member of AMCA Internasional

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan