GEA Total No Frost Fridge GC-388 1unit

#Nomor SKU S035184959
Wishlist
Rp6.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GC-388
Unit 1unit
Capacity (L) 388
Power (W) 115
Voltage (V) 220/1P
Temperature (°C) +2 to +8
Refrigerant R600a
Dimensions (LxWxH) (cm) 60x70x185
Berat (Kg) 71.0
Tanggal Produk Terdaftar 18 January 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- No frost system
- LED display with touch button
- Interior LED light
- Reversible door
- Multi air flow system
- A++, A+ Energy Saving
- Fresh "O" Cool design
- Crisper vegetable with humidity control
- Super Cool or Holiday or Alarm function or Child Lock function
- Precise temperature control

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan