WESTWARD Intermediate Chest 48RJ72 Red 26 3/8x12 1/2x9 5/8inch 1unit
Rp4.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 48RJ72 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Body Finish | Powder Coated |
| Body Gauge (ga) | 21 |
| Number of Handles | 2 |
| Drawer Color | Red |
| Drawer Material | Steel |
| Number of Drawers | 3 |
| Body Finish/Color | Powder Coated Red |
| Dimensions (WxDxH) (inch) | 26 3/8 x 12 1/2 x 9 5/8 |
| Largest Maximum Drawer Load Capacity (lbs) | 55 |
| Number of Keys Included | 2 |
| Overall Dimensions (WxDxH) (inch) | 26 3/8 x 12 1/2 x 9 5/8 |
| Total Storage Capacity (cu-in) | 1348 |
| Width Range (inch) | Less than 30 Wide |
| Total Load Capacity (lbs) | 165 |
| Produk | Intermediate Chest |
| Outside Height (inch) | 9 5/8 |
| Color | Red |
| Material | Body; Steel |
| Berat (Kg) | 15.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 December 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Description
Light-duty intermediate chests support lighter loads and withstand less frequent use than heavy- and premium-duty chests. Their drawers hold loads of 100 lb. or less (varies by model). Intermediate chests have multiple drawers that slide out to load or unload tools and a flat, fixed top to support another tool chest to add more storage space. They measure less than 30inch wide to fit on top of rolling tool cabinets and workbenches of equal or greater width.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
WARNING Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.govKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan