CHICAGO-LATROBE Straight Shank Extra Long Drill 11182 #58 1pc
Rp439.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 11182 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Number of Flutes | 2 |
| Shank Type - Machining | Straight |
| Shank Diameter (inch) | 1/32 |
| Shank Length (inch) | 11 5/16 |
| Drill Bit Size | #58 |
| Drill Bit Point Angle (degrees) | 135 |
| Finish - Machining | Black Oxide |
| Material - Machining | High Speed Steel |
| Cutting Direction | Right Hand |
| Drill Diameter Tolerance (inch) | +0.0000 /-0.0005 |
| Drill Length Class | Extra Long |
| Drill Point Length (inch) | 0.0087 |
| Helix Angle (degrees) | 28 |
| Flute Length (inch) | 11/16 |
| Maximum Drilling Depth (inch) | 11/16 |
| UNSPSC | 27112801 |
| Overall Length (inch) | 12 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 December 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Description
These extended-length drill bits meet National Aerospace Standards (NAS) 907 Type B for drill bits used in aircraft repair and production. They have a black-oxide finish that retains lubricants to improve their wear resistance and chip flow. Black-oxide bits should only be used for drilling ferrous metals. Spiral-flute drill bits evacuate chips as the bits drill into a workpiece. These bits do not have coolant holes, so a separate hose is required to bring coolant to the bits' tip if it is needed.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan