DEWALT Angle Grinder DWE4519 6500RPM 1unit
Rp7.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DWE4519 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Application | Material Removal |
| Cord Length (ft) | 6 |
| Current (A) | 15 |
| For Wheel Type | Type 27; Type1 |
| Grip Style | Rat Tail |
| Kit Contents | (1) Bare Tool, (1) Guard |
| Maximum Speed (rpm) | 6500 |
| Minimum Speed (rpm) | 6500 |
| Number of Conductors | 2 |
| Includes | 2-Position Anti-Vibe Side Handle; 9 in Guard |
| Number of Speed Settings | 1 |
| Power Source | Corded |
| Spindle Thread Size | 5/8inch-11 |
| Voltage (V) | 120 AC |
| Wheel Diameter (inch) | 9 |
| Features | AC/DC Power; Automatic Turn-off Brush; Brush Window; Low Profile GearCase |
| Electrical Protection | Overload Protection |
| UNSPSC | 27112704 |
| Overall Length (inch) | 19 1/4 |
| Berat (Kg) | 6.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 December 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Description
The flat head on these angle grinders has a low profile to fit into small angles, deep seams, and other tight spaces where a standard head would be too large. Their rat-tail grip forms a tapered body that’s longer but slimmer than a barrel grip. This allows for better control and a more comfortable hold to reduce fatigue during extended use. They are designed for a two-handed grip with one hand on the body and the other hand on the side handle.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
50 mm slim 720 W powerful motorBest hand grip design
Improved air cooling system
Low and slim gear case profile
Accessible pop off brushes
Rotor dustproof protection
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan