NTN Tapered Roller Bearing 30317 1set

#Nomor SKU S034701485
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 30317
Unit 1set
Precision Rating Class 0
Diameter (D) (mm) 180
Dimension a (Effective Load Center) (inch) -0.3543 (-9mm)
Limiting Speed-Oil (rpm) 2900
Bore Type Round
Limiting Speed-Grease (rpm) 2100
Dimension (da min) (inch) 6.14 (156.0mm)
Material Through Hardened Steel
Dimension C (inch) 1.3386 (34mm)
Style Cone & Cup
Type Tapered Roller Bearing
Dimension B (inch) 1.6142 (41mm)
Dimensions r (inch) 0.1000 (2.5mm)
Dimension T (inch) 1.7520 (44.5mm)
Dimensions da (inch) 6.54 (166.0mm)
Dimensions db (inch) 4.21 (107.0mm)
Berat (Kg) 5.2
Tanggal Produk Terdaftar 07 December 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- Since it employs tapered rollers, bearing is durable against load in the axial direction and its load capacity is also great.
Use

- For thrust/radial load application.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk