DATALOGIC Hand Held Barcode Scanners Magellan MG1501-10231-0200 Black 1unit
Rp5.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | MG1501-10231-0200 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Dimensions (cm) | 6.0x7.5x13.8 |
| Image Capture | 1 MP; 1280 x 800 pixels; Graphic Formats: JPEG, BMP |
| Reading Angle | Pitch: +/- 65°; Roll (Tilt): 0 - 360°; Skew (Yaw): +/- 75° |
| Resolutions | 0.130 mm / 5 mils |
| Antarmuka | USB Keyboard; USB COM; OEM (IBM) USB; RS-232 |
| Color | Black |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 October 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
MAGELLAN USB KIT, STRAIGHT CABLE 8-0734-10
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan