Tozen Flexible Rubber Joint Twinflex PN16, Ductile Iron Flange 20inch 1unit
Rp42.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1unit |
|---|---|
| Size (inch) | 20 |
| Dimension L (mm) | 275 |
| Dimensions d (mm) | Φ500 |
| Berat (Kg) | 96.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 October 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Unmatched durability is guaranteed by the standard of distictive and strict tozen design. Manufacturing in the tozen factory itself is under total control with the ISO9001 quality management system. Reciprocal pressure test for cycles of 20.000 or more. Pipes and Fittings.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan