Fantech Condenser Microphone - Leviosa MCX01 1unit

#Nomor SKU S032468519
Wishlist
Rp569.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MCX01
Unit 1unit
Type Condenser Microphone
Microphone Sensitivity (dB) -38dB±3
Impedance (ohm) 16
Polar Pattern Cardiod
Frequency Response (Hz-kHz) 20-20
Sample Rate (kHz) 48 @64bit
Plug Type USB A to USB B(cable included)
Card Length (m) 2.5
Dimensions (mm) 172x45.5x45.5
OS Windows. USB Port Required
Software Windows (7 or Newer)
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 07 July 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
PROFESSIONAL CONDENSER MICROPHONE

RGB Illumination
USB Interface
Cardioid Polar Pattern
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait