Philips Hair Straightener HP8316/00 with Kreashine 38W 1unit

#Nomor SKU S025791587
Wishlist
Rp529.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HP8316/00
Unit 1unit
Material Ceramic Keratin
Cable Length (m) 1.8
Power (W) 38
Voltage (V/Hz) 220-240/50
Dimension (LxWxH) (cm) 38x8x13
Dimension Plate (LxW) (cm) 4.7x7.5
Color Gold
Auto Power OFF Not
Temperature (°C) 210
Cable can Rotate 360° Yes
Ready to Use Within 60 Seconds
Even Heat Dispersion Plate Yes
Locking system Yes
Berat (Kg) 4.0
Tanggal Produk Terdaftar 09 February 2021
Terakhir Diperbaharui 08 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Philips HP-8316 – Hair Straightener Kerashine 38 Watt Pelurus rambut atau catokan ini memiliki pelat keramik yang mengandung keratin untuk rambut lembut berkilau terbaik. Pelurus rambut ini memiliki waktu pemanasan yang cepat, siap digunakan dalam waktu 60 detik.
Bahan Material Plat : Ceramic
 2 Tahun Service

Dilengkapi dengan Keramik Keratin
Perawatan dengan Ion
Pelat ekstra lebar
Dilengkapi dengan Bagian Pengait
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan