Castrol Hydraulic Oils HySPin AWH-M 68 209L 1drum

#Nomor SKU S018536102
Wishlist
Rp18.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HySPin AWH-M 68
Unit 1drum
Volume (L) 209
ISO Viscosity Grade 68
Density at 15°C (kg/m³) 880
Kinematic Viscosity '11.09 at 100°C
Viscosity Index >140
Pour Point -36/-33
Berat (Kg) 209.0
Tanggal Produk Terdaftar 26 September 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Castrol Hyspin AWH-M hydraulic oils are a range of shear stable high viscosity index lubricants.
Peringatan
Foto pada halaman ini hanya sebagai representative yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number, warna dan informasi mengenai produk.
Use
Hyspin AWH-M contains a shear stable additive system which helps maintain the viscosity characteristics of the product over a wide temperature range#cm# even during prolonged use#cm# and imparts a very low pour point which enables the product to be used in very cold environments. It exhibits very good corrosion and wear protection as well as good thermal and oxidative stability. In addition#cm# Hyspin AWH-M is stable in the presence of water and separates water contamination rapidly upon standing.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan