SMT Bolt Hexagonal SUS304 (Baut) SMT000560 M22 x 120mm(55/64inch x 4 5/7) 1pc
Rp289.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SMT000560 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Head | Hex |
| Material | SUS304 |
| Type | Slotted |
| Thread Pitch (mm) | 2.5 |
| Length (mm) | 120 |
| Drat Type | Full drat |
| Length (inch) | 4.71875 |
| Diameter (inch) | 55/64 |
| Size (inch) | 55/64x4 5/7 |
| Size (mm) | M22x120 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 November 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/SMT%20Bolt%20Hexagonal%20SUS304%20(Baut)%20SMT000560%20M22%20x%20120mm(55%2F64inch%20x%204%205%2F7)%201pc/S008539377-1.jpg)