HARGEN Genset Portabel (Generator) HGB-5000-EW1 1unit
Rp11.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | HGB-5000-EW1 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Maximum Power (W) | 5500 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 25 |
| Rated Current (A) | 22.73 |
| Starting System | Recoil + Electric |
| Output Socket | 2 x Euro Blue 1 x 30A Twistlock |
| Rotor/ Stator | 100% Tembaga |
| Wheel | Ya |
| Type of Fuel | Bensin |
| Berat (Kg) | 45.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 22 March 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
- Output DC: 12V / 8.3A;
- Tipe Engine: OHV, Single Cilynder, In-Lined, 4-Stroke, Air-Cooled;
- Tipe Oli: 10W-30;
- Tipe BBM: Bensin;
- RPM: 3000;
- Rating Voltase: 220 Volt;
- Phase: Single Phase.
- Tipe Engine: OHV, Single Cilynder, In-Lined, 4-Stroke, Air-Cooled;
- Tipe Oli: 10W-30;
- Tipe BBM: Bensin;
- RPM: 3000;
- Rating Voltase: 220 Volt;
- Phase: Single Phase.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/HARGEN%20Genset%20Portabel%20(Generator)%20HGB-5000-EW1%201unit/S003809853-1.jpg)