TRU-SPEC Police and EMT Pant
#Grup produk P109451693
Sebelum PPN:
Rp1.399.900 - Rp1.799.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Fabric Weight (oz) | 6.5 |
|---|---|
| Garment Style | Pants |
| Material | 65% Polyester/35% Cotton Ripstop |
| Product Type | Men's Tactical Pants |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Feature
Men s Tactical Pants Size 34 in x 30 in Black Fits Waist Size 33 in to 35 in Garment Style Pants Inseam 30 in Material 65 Percent Polyester/35 Percent Cotton Ripstop Binding YKK Zipper Prym Snap Melamine Buttons Fabric Weight 6.5 oz Pockets 8Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Baju%20Kerja/Baju%20Pelindung/Celana%20Panjang%20Pelindung/TRU-SPEC%20Police%20and%20EMT%20Pant/j9P109451693-1.jpg)
