EZREN Obeng Torx Set

Sebelum PPN:
Rp439.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Package Included:
Bits: 98 models
Sleeve: 11 models
Small wrench: 6 models
135-IN-1 screwdriver set details:
20 Disassembly Accessories
1 x handle (plastic)
1 x Flexible extension shaft
1 x Extension bar
1 x Tweezers
3x Plastic pry tools
2 x SIM card removal to
1 x Magnetizer/ Demagnetizer
1 x suction cup
6 x opening picks
1 x Bit holder for power screwdriver
1 x Y-Shape Handle
1 x Screw memory mat

PH0000 ,PH0000 ,PH000, PH000, PH00, PH00, PH0, PH0, PH1, PH1, PH2, and PH2
Torx: T1 T2 T3, T4, T5, T6, T6H, T7, T7H, T8, T8H, T9, T9H, T10,
T10H, T15, T15H, T20, and T20H T25H
Slotted : 1.0 1.0 1.3 1.3 1.5 1.5 2.0 2.0 2.5 2.5 3.0 3.5 4.0
Star Five (P5): 0.8 0.8 1.2 1.5 2.0

Straight (plus):000 00 0 1 2
Y Shape : 0.6 0.6 1.5 1.5 2.0 2.3 3.0
Hexagon: 07, 0.9, 1.0 ,1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 4.5, 5.0 6.0
Segitiga : 2.0 , 2.3 , 2.7 , 3.0
M : 2.3 ,2.6 ,8
Segi 4 (kotak : 0 , 1 , 2
Sim , Mid
Torx 3D : 3.8 , 4.5,
Plus 3D: PH2
Kunci Sok Mini 4mm : 2.5 , 3.0 , 3.5, 4.0 ,4.5, 5.0, 5.5

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait