Lototo Padlock L406LT

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
Body MaterialNylon

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
LOTOTO L406LTRed Gembok Safety LOTO Nylon Safety Padlock dilengkapi dengan bodi dan leher gembok terbuat dari nilon lebar 1-1 / 2in (38mm), tinggi 1-3 / 4in (44mm) Badan nilon, belenggu dengan jarak bebas 3in (76mm). Didesain secara eksklusif untuk aplikasi Lockout / Tagout, bodi kunci non-konduktif yang tahan lama, ringan, dan mudah dibawa dan gembok memiliki fitur silinder keamanan tinggi yang dicadangkan untuk keselamatan dengan penahan kunci, untuk memastikan gembok tidak dibiarkan tidak terkunci.
Fitur
- LOTOTO L406LTRed Gembok Safety Loto leher panjang, dengan material bodi dan leher gembok Nilon

- Lebar 1-1 / 2in (38mm), tinggi 1-3 / 4in (44mm) Badan nilon, belenggu dengan jarak bebas 3in (76mm)

- Dirancang khusus untuk aplikasi Lockout Tagout

- Tahan lama, ringan, badan kunci termoplastik non-konduktif

- Sesuaikan di tempat dengan label tulis permanen

- Dua anak kunci

- Silinder keamanan tinggi, disediakan untuk keselamatan

- Kunci Penahan Fitur (Ketika belenggu terbuka, kunci dapat Tidak dilepas) memastikan gembok tidak dibiarkan terbuka

- Keyed Different, keamanan Tinggi 12 pin silinder Kunci hingga 50.000 pcs silinder penggantian kunci yang tersedia.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan