Sebelum PPN:
Rp1.499.900 - Rp14.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Bolt Size | M16 |
|---|---|
| Diameter (mm) | 23.25 |
| Thickness (mm) | 5 |
| Rail Mounting Type | Mounting from Top |
| Dimensions e (mm) | 35/35 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































