KRISBOW Lampu Parkir LED 2 Fungsi

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp98.900
Spesifikasi
ColorRed
Length (mm)540
Diameter (mm)40
LED Qty6+1 LED
FunctionsFlash-steady-top light
Batteries2D batteries

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Light weight Compact Easy to operate.
Feature
- The traffic batons offer both flashing or constant light modes in single and multicolor configurations.
- Length : 540mm.
- Diameter : 40mm.
- LED : 6 + 1.
- Function : Flash-steady-top light.
- Batteries : 2D batteries.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan