Beli wood turning wood di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Mesin Bubut Miniatribut:
- Motor (V/Hz/W): 220/50/600
- Max. Swing Over Bed (mm): 305
- Speed (rpm): 680, 1000, 1430, 2000, 2800
- Dimensions (mm): 800x350x450
- Maximum Length (mm): 450
- KRISBOW Mesin Bubut Kayu Copyatribut:
- Motor (V/Hz/W): 220/50/550
- Spindle Speed (rpm): Variable Speed (50HZ) 500 – 2,000
- Max. Cutting Travel (mm): 85
- Distance Between Center (mm): 1000
- Maximum Duplicating Length (mm): 1000
- Distance Between Center (inch): 40
- Dimensions (mm): 1450x480x1220
- Drive Spindle: 1inch x 8TPI
- Face Plate (inch): 6
- Face Plate (mm): 150
- Head and Tail Stock Taper (mm): MT2
- Swing Over Bed (inch): 14
- Swing Over Bed (mm): 350
- Tail Stock Spindle Travel (mm): 120
- Tool Rest (inch): 12
- Tool Rest (mm): 300
- KRISBOW Mesin BubutDeskripsi:KRISBOW menghadirkan Mesin Bubut dan saat ini tersedia di monotaro.id untuk menunjang kebutuhan Industri anda.atribut:
- Distance Between Center (mm): 1000
- WISON Mesin Bor Bobok Kayuatribut:
- Max Width of Slot Mortising (mm): 16
- Motor (V): 220
- Power (W): 550
- Size Working Table (mm): 200x120
- Spindle Speed (rpm): 2860
- Makita Mesin Potong Kayu MejaDeskripsi:Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
- SANWASEISAKUSYO (Sanwa Bits) Type 11 (Repeat Hole Bytes)Deskripsi:Usage:Rough to general lathe turning , Planing, Shaping, Turning follow,Millingatribut:
- Nominal Designation: 4
- Dimensions a (mm): 19
- Dimension F (mm): 12
- Dimension D (mm): 15
- Dimensions e (mm): 100
- Dimensions b (mm): 19
- Dimensions c (mm): 5
- Shank Length L (mm): 255
- Shank Width W (mm): 19
- Shank Height H (mm): 25
- Dimension G (mm): 18
- Sanwa High Speed Steel Tipped Tool for LathesDeskripsi:-Compared to conventional high speed steel, a material that has superior high temperature hardness and wear resistance is being employed.atribut:
- Compatible Model: Lathe
- Shank Materials: Carbon Steel for Mechanical Structures
- Tip Material: High Speed Steel (SKH57)
- Sanwa Carbide Brazed Tool for LathesDeskripsi:- A JIS standard product.atribut:
- Compatible Model: Lathe
- Shank Materials: Carbon Steel for Mechanical Structures
- Tip Material: Carbide
- JTC Tap And Die SetDeskripsi:Alat senai dan tap manual set yang bisa dipakai untuk membuat drat / ulir pada baut dan lubang untuk baut.
- Senator Set Alat Pahat KayuDeskripsi:Terbuat dari bahan berkualitas dan lengkap dengan wadah penyimpanan berbahan kanvas. Set pahat bevel edged ini berisi 4 pahat yang panjangnya bervariasi dan cocok untuk berbagai penggunaan. Dengan blade chrome vanadium yang dikeraskan, ditempa, ditumbuk dan dipoles dan dilengkapi dengan handle bi-material yang nyaman dengan end cap yang tahan benturan.Isi set (panjang blade):Masing-masing 1 dengan ukuran 6mm (1/4"), 13mm (1/2"), 19mm (3/4") dan 25mm (1")atribut:
- Blade Width (mm): 13; 19; 25; 6
- Overall Length (mm): 100
- Handle Material: Bi-Material
- Blade Material: Chrome Vanadium Alloy
- End Type: Bavel
- NOGA NOGA Grip Handleatribut:
- Specification: Keeps 3.2mm shaft of S blade. Can adjust the length from grip push out between 30-115mm.
- Overall Length (mm): 131
- Weight (g): 44
- Holder: S Holder
Daftar Harga wood turning wood Terbaru December 2025
| Senator Wood Carving Toolset | Rp1.099.900 |
| Senator Wood Turning Tool Set | Rp2.899.900 |
| KRISBOW Mesin Bubut Mini | Rp7.099.900 |
| RIDGID Threading Machine (Mesin Senai) | Rp169.999.900 |
| KRISBOW Mesin Bubut Kayu Copy | Rp9.999.900 |
| KRISBOW Mesin Bubut | Rp83.999.900 |
| WISON Mesin Bor Bobok Kayu | Rp4.599.900 |
| Makita Mesin Potong Kayu Meja | Rp12.999.900 |
| SANWASEISAKUSYO (Sanwa Bits) Type 11 (Repeat Hole Bytes) | Rp1.399.900 |
| Mokuba Wood Chisel | Rp259.900 |
Data diperbarui pada 13/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/nsP102048856-8.jpg)




%20Type%2011%20(Repeat%20Hole%20Bytes)/P102036211-1.jpg)