Beli trolly di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Pressed Steel Platform Truck Donkey Cart (Fixed Handle)Deskripsi:62atribut:
- Material: Loading Platform:Steel Mat:PVC Handle:Steel Handle Surface Treatment:Powder Coated Caster Brackets:Steel Wheel:Butadiene Rubber (SBR)
- Assembly Estimate: 1 person 20 minutes
- Specification: Assembly Required
- Caster: Swivel Caster, Fixed Caster Each 2 pieces (phi100, phi130 are Noise-Reducing Casters with Radial Bearing)
- TRUSCO Light-Duty Resin Trolly with Foldable Handle weegoDeskripsi:Because it is a retractable handle, it can be compactly stored. It is an arrangement of casters for pulling and using. The sound is quiet with 75 sound-saving caster adoption. Adoption of elastomer resin wheels makes it more resilient and moves more lightly than conventional rubber wheels. It also reduces the tire marks.Caster : Flexible casters, two fixed casters each (Flexible casters: Handle side installation)Material : (loading platform) Regenerated polypropylene (PP) recycled material 100%atribut:
- Handle Height (mm): 790
- monotaro Folding TrolleyDeskripsi:Monotaro Platform Hand Truck ini memiliki kapasitas angkat 300kg digunakan untuk membantu anda memindahkan atau mengangkat benda berat yang sulit diangkat tanpa mengunakan tangan atau manual. Bahan material yang digunakan pada alat ini mengunakan frame besi yang kuat sehingga aman untuk melakukan proses pemindahan benda sesuai dengan kapasitas. Untuk proses penyimpanan sangat mudah karena handle pada Troli ini bisa dilipat dan memudahkan anda menyimpan saat alat tidak digunakan.Produk ini juga sering disebut dengan Troli Dorongatribut:
- Body Material: steel
- Caster Material: Gum
- KRISBOW Troli Barang LipatDeskripsi:Foldable Platform Hand Truck 150kg small wheelatribut:
- Material: Steel and Alumunium
- Maximum Loading Capacity (kg): 90
- Wheel Diameter (mm): 150
- Matlock Troli Barang Lipatatribut:
- Product Type: Folding Trolley
- Prestar Troli Barang NFatribut:
- Maximum Load Capacity (kg): 300
- Prestar Troli Barang NBatribut:
- Maximum Load Capacity (kg): 150
- Wheel Size (inch): 4
- TRUSCO Resin Platform Truck Gran Cart (Folding Handle)atribut:
- Material: Loading Platform:Recycled Polypropylene (PP), 100% Recycled Material Handle:Steel Handle Surface Treatment:Powder Coated Caster Brackets:Steel Wheels:Rubber
- Specification: Assembled Product
- Caster: Swivel Caster, Fixed Caster Each 2 pieces
- KRISBOW Troli Barangatribut:
- Item: Trolley
- Wheel Material: Rubber
- KRISBOW Troli Tiga TingkatDeskripsi:Lengkapi peralatan Anda di rumah dengan Krisbow troli tiga tingkat ini sekarang. Terbuat dari material plastik bekualitas sehingga rak troli sangat kuat. Tambahan material aluminium pada rangka tiang troli menjadikan troli semakin kuat dan kokoh. Dilengkapi dengan empat roda bebas memudahkan Anda untuk membawa troli pada lorong sempit.
- TRUSCO Lightweight Resin Platform Truck KARTIO (Folding Handle)atribut:
- Material: Loading Platform:Recycled Polypropylene (PP), 100% Recycled Material Handle:Steel Handle Surface Treatment:Powder Coated Caster Brackets:Steel Wheel:Elastomer Resin
- Uniform Load (kg): 200
- Length (mm): 780
- Width (mm): 490
- Height (mm): 162
- Handle Height (mm): 900
- Caster Diameter (mm): 100
- Specification: Assembled Product
- Caster: Swivel Caster, Fixed Caster Each 2 pieces
- MUTU Collect Bin PVC Trolley Pengumpul Piring Kotor PlastikDeskripsi:Horekamall menjual trolly pengumpul piring sisa-sisa makanan untuk restoran / plastic dining trolley PDT-3S merupakan trolly serbaguna, dapat digunakan untuk menyajikan makanan, mengambil piring bekas, dan membawa barang. terbuat dari PVC material sehingga tidak mudah pecah dan kuat.Spesifikasi :2 buckets included4 swivel castor2 Tempat sampahatribut:
- Material: PVC
- Dimensions (cm): 810x435x910
- Accelera Ban Mobil Acc 651 SportDeskripsi:Accelera 651 Sport adalah ban compound untuk balapan dengan tapak semi-licin. Dengan dua tulang rusuk utama, pemecah lapisan air, dan tiga alur searah, Accelera 651 Sport dirancang untuk penanganan yang tepat dan respons kemudi yang cepat, baik di dalam maupun di luar lintasan.Accelera 651 Sport hadir dalam 100 treadwear dan 200 treadwear, menjadikannya sempurna untuk aplikasi drift dan track. Fleksibilitasnya juga menjadikan Accelera 651 Sport pilihan yang baik untuk kebutuhan berkendara harian yang terbatas.
- TRUSCO Pressed Steel Platform Truck Donkey Cart (Fixed Handle)atribut:
- Assembly Time: One 20-minute
- Caster: Each Two Freely Casters, Fixed Casters (Radial Bearing He Joined Sound Caster) With Stopper
- Specifications: with Stopper
- Type: Fixed Handle Type
- TRUSCO Pressed Steel Platform Truck Donkey Cart (Folding Handle)atribut:
- Material: Loading Platform:Steel Mat:PVC Handle:Steel Handle Surface Treatment:Powder Coated Caster Brackets:Steel Wheel:Butadiene Rubber (SBR)
- Handle Height (mm): 850
- Specification: Assembled Product
- Caster: Swivel Caster, Fixed Caster Each 2 pieces (Noise-Reducing Caster with Radial Bearing)
Daftar Harga trolly Terbaru December 2025
| Gestar Hand Trolly | Rp629.900 |
| KRISBOW Troli Barang Lipat | Rp519.900 |
| TRUSCO Pressed Steel Platform Truck Donkey Cart (Fixed Handle) | Rp1.999.900 |
| TRUSCO Light-Duty Resin Trolly with Foldable Handle weego | Rp489.900 |
| Kenmaster Troli Barang | Rp159.900 |
| monotaro Folding Trolley | Rp789.900 |
| KRISBOW Troli Barang Lipat | Rp669.900 |
| KRISBOW Troli Barang | Rp759.900 |
| Matlock Troli Barang Lipat | Rp1.399.900 |
| Prestar Troli Barang NF | Rp2.899.900 |
Data diperbarui pada 13/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P101505510-1.jpg)








/P101505855-1.jpg)


/P101505275-1.jpg)


/P101000966-1.jpg)
/P101505442-1.jpg)