Beli toto closet di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TOTO Semprotan Kloset untuk Kloset Close-Coupledatribut:
- Flow Rate (L/minute): 4
- Maximum Water Pressure (MPa): 0.75
- Minimum Water Pressure (MPa): 0.05
- TOTO Omni+ Kloset Duduk One Pieceatribut:
- Bowl Shape: European
- Meridian Ceramic Closetatribut:
- Material: Ceramic
- Color: White
- HCP Pompa Celup Air Kotor Seri FDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirHCP memiliki range produk Submersible Sewage (Effluent Pump) yang lengkap dengan kapasitas 50-1200 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industriatribut:
- Number of Pole: 2P
- TOTO Aksesori KlosetDeskripsi:- CW823IREJ "Avante" Rimless w/ CCT One Piece Toilet Bowl Only (S-Trap) - CW823CREJP "Avante" Tank Cover for CW823REJ- TX902CV25 Installation Fitting Set for CW823REJ, CW823RJ - TX277S Stop Valve w/ Flexible Hose - TX276CV2 Fixing Bracket - T53P100V5 Floor Flange w/ Seal Gasket- TX823C8WS Dual Flush Tank Trim w/o Stop Valve for CW823REJ (4,5 / 3 Liters)- CKH6657U Outlet Connecto
- TOTO Piston Valve untuk Kloset dengan Flush Valveatribut:
- Size (mm): 75x50x105
- Material: Brass/resin
- Compatible Fluid: Tap water
- Compatible for: T150N type
- TOTO Kloset DudukDeskripsi:Include:CE9 with Fitting :- CE9 : Squatting Toilet (Top Inlet)- T82C32 : Inlet Spud for C51, CE9, CW425JTV150NWV12J : Flush Valve with Vacuum Breaker for CE9
- Volk GERBERA Siphonic Two Piece ToiletDeskripsi:VOLK GERBERASiphonic two piece toilet complete set, dual flush, soft closed seat covers-trap, rough in 300mm,670 x 380 x 720 mmatribut:
- Color: White
- Flushing System: Siphonic Dual Flush
- Dimensions (mm): 670x380x720
- TOTO Wastafel GantungDeskripsi:Menghadirkan suasana yang lebih nyaman dengan lavatory yang sudah terkenal secara kualitas dan ketahanan.
- TOTO Flush Urinoiratribut:
- Maximum Water Pressure (MPa): 0.75
- Minimum Water Pressure (MPa): 0.05
Daftar Harga toto closet Terbaru December 2025
| TOTO Kloset Duduk One Piece | Rp5.999.900 |
| TOTO Semprotan Kloset untuk Kloset Close-Coupled | Rp1.099.900 |
| TOTO Kloset Closed Coupled | Rp1.099.900 |
| TOTO Omni+ Kloset Duduk One Piece | Rp6.799.900 |
| Meridian Ceramic Closet | Rp1.699.900 |
| TOTO Hayon Kloset Duduk Gantung | Rp3.499.900 |
| HCP Pompa Celup Air Kotor Seri F | Rp5.099.900 |
| TOTO Semprotan Kloset | Rp299.900 |
| TOTO Aksesori Kloset | Rp1.499.900 |
| TOTO Kloset Jongkok | Rp419.900 |
Data diperbarui pada 13/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)