Beli tekiro drawer di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Rolling Tool CabinetDeskripsi:TEKIRO Cabinet 7 drawer adalah tempat untuk menyimpan peralatan perkakas tangan. Lemari Peralatan cocok diaplikasikan dalam lingkup dunia industri, perbengkelan, maupun hobi automotif. Lemari Peralatan ini memiliki 7 laci dan dilengkapi dengan roda di bagian bawahnya sehingga mudah untuk di pindahkan. Lemari Peralatan ini terbuat dari plastik dan baja yang berkualitas sehingga kuat dan tahan lama.
- TEKIRO Tools Trolley 3 Draweratribut:
- Load Capacity (kg): 3000
- Dimension 1 (mm): 710
- Dimension 2 (mm): 490
- Dimension 3 (mm): 470
- Dimension 4 (mm): 230
- TEKIRO KabinetDeskripsi:Ukuran Produk :76.5x40x36.5 CMBerbahan besi yang kokoh dan kuatRel pada setiap laci sangat kuat dan tahan lamaKunci pengamanFungsi : Untuk tempat alat- alat Tools, Dimensi : 669mm 503mm 315mm
- XANDER Roda Karet Hitam Hidupatribut:
- Size (inch): 4
- Rotation Type: Rotation without Brake
- TEKIRO Mechanic Tools SetDeskripsi:Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
- monotaro Toolbox (With Drawer) (Kotak Perkakas)Deskripsi:The storage of such a tool.atribut:
- Material: steel
- Dimensions (mm): (Top tray) 206 x 506 x 52, (pull-out) 194 x 447 x 37
- TEKIRO Tool Set Box BesiDeskripsi:MEKANIK TOOL adalah set yang dicancang khusus untuk membatu kebutuhan mekanik dalam mengerjakan pekerjaan. Disatukan dalam sebuah tpplbox 3 susun agar memudahkan penyimpanan dan pengambilan saat dibutuhkan.Fungsi : Untuk membatu kebutuhan mekanik dalam mengerjakan pekerjaan.atribut:
- Box Dimensions (mm): 550x200x290 (3 Susun)
- Box Material: Metal
- monotaro Combined Tool Chest (Lemari Perkakas)Deskripsi:Storage from the electric tool to vanity, to organize.atribut:
- Material: Reinforced PP, steel (body), reinforced PP (inner tray Tray)
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- monotaro Tool Set Drive Size 9.5 mmDeskripsi:A handy set with various tools set in a small steel tool box.We have a lineup of tools for various purposes, from safety-designed sockets, wrenches to soft hammers that prevent the drawer from popping out when you carry it.The third stage is free space.For work in various scenes* Use the tool for the correct purpose. Incorrect use may damage the tool or cause injury.* Do not use for items with electricity.* Use a tool that matches the size of screws, bolts, and nuts. * Do not hit the tool or use it as a substitute for a crowbar or crowbar.* Do not use the bit diagonally. Turning it diagonally may damage the outlet.* Do not use for any other purpose.* Check for any abnormalities such as cracks, chips, or deformation before using.* After use, keep it clean away from dust and humidity.* For work safety, wear protective goggles and a mask before use.Set Contents : [Socket (hexagonal) (insertion angle 6.35 mm)] 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm x Total 20 [Socket (Hexagonal) (9.5mm drive)] 3/8, 7/16, 1 /2, 5/8, 9/16, 11/16, 3/4, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm, 21mm x Total 15 pieces [Extension bar insertion angle 9.5mm/total length 75mm] x 1 [Socket Adapter 9.5mm x 6.35mm] x 1 [Spark Plug Socket 16mm] x 1 [Ratchet Handle 9.5mm/Total Length Approx. 200mm] x 1 [Combination Wrench] 5.5/7/8/10/12 /13 mm x total 6 [needle nose pliers 150 mm] x 1 [nippers 150 mm] x 1 [hex wrench] 1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6 mm x total 8 [hammer] x 1 [Driver handle for bits total length 205 mm] x 1 [bit total length 25 mm (total 22)] (minus) width 4 mm/5 mm/5.5 mm/6.5 mm x 1 each (plus) #1/#2/# 3 x 1 each (hexagon) 3mm/4mm/5mm/6mm x 1 each (square) S1, S2, S3 x 1 each (star) 10, 20, 25, 30 x 1 each (positive) PZ1/PZ2/PZ3 x 1 each (conversion bit for socket insertion) 6.35mm insertion angle x 1 [cutter] x 1 [cutter replacement blade] x 1 box (10 pieces) [screws and nails] x 1 box [drawer] 2 piecesatribut:
- Case Dimensions (mm): 355x220x220
- Item Quantity per Set: 82
- Square Drive (mm): 9.5
- monotaro Tool Set Drive 12.7mmatribut:
- Drive (mm): 12.7
- Dimensions (mm): 355x220x200
- monotaro Two-Stage Toolbox (Kotak Perkakas)Deskripsi:In the housing of the toolatribut:
- Medium-dish size (mm): 403 x 97 x H49
- Height (mm): 243
- Dimensions (mm): 404 x 200 x 175 (upper 49, lower 119)
- Material: steel
- The internal dimensions (mm): 376 x 172 x H109 (both sides 119)
- monotaro Tool Chest (9 Drawer Types)atribut:
- Load Capacity (kg): [Top Tray] 10, [1/2 step drawer] 3, [3/4 stage extraction] 6, [5-stage extraction] 8
- Dimensions (Width W x Depth D x Height H) (mm): 600x260x383.5
- Dimensions (mm): [Top Tray] 598 x 258 x 52.2, [1/2 step drawer] 151.5 x 225 x 35, [3/4 stage extraction] 510 x 225 x 32, [5-stage extraction] 510 x 225 x 75
- Accessories: Key (2), the handle (2), handle bracket (2), bis (8), stopper (2)
- Material: steel
- monotaro Tool Chestatribut:
- Dimensions (mm): [Top tray] 590 x 255 x 60, [1 stage drawer] 151.5 x 225 x 35, [2/3 stage drawer] 510 x 225 x 32, [4 stage drawer] 510 x 225 x 75
- Load Capacity (kg): [Top tray] 10, [1 stage drawer] 3, [2/3 stage drawer] 6, [4 stage drawer] 8
- Material: steel
- Accessories: Key (2), handle (2), handle bracket (2), screw (8), stopper (2)
- Dimensions (W x D x H) (mm): 600 x 260 x 340
- Mass (kg): 11.5
Daftar Harga tekiro drawer Terbaru December 2025
| TEKIRO Rolling Tool Cabinet | Rp5.899.900 |
| TEKIRO Tools Trolley 3 Drawer | Rp9.399.900 |
| TEKIRO Kabinet | Rp2.299.900 |
| XANDER Roda Orange | Rp36.900 |
| XANDER Roda Karet Hitam Hidup | Rp98.900 |
| XANDER Roda PU Ball Double Bearing (Roda Kastor) | Rp36.900 |
| XANDER Roda Nilon | Rp14.900 |
| TEKIRO Mechanic Tools Set | Rp1.499.900 |
| monotaro Toolbox (With Drawer) (Kotak Perkakas) | Rp859.900 |
| TEKIRO Tool Set Box Besi | Rp3.699.900 |
Data diperbarui pada 13/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/bmP103458418-7.jpg)


%20(Kotak%20Perkakas)/9lP103192345-1.jpg)

/asP103171388-1.jpg)
/m3P104574795-14.jpg)
/puP101003930-3.jpg)



/qtP103192965-1.jpg)
/8qP101000314-3.jpg)
/64P103192220-1.jpg)