Beli resin 157 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Yukalac Resin 157
    Mulai

    Rp15.999.900

    Yukalac Resin 157
    atribut:
    • Size (kg): 225
  2. Kimia Market Resin Bening
    Mulai

    Rp70.000

    Kimia Market Resin Bening
    Deskripsi:
    Resin ini dapat digunakan untuk pembuatan cetakan (Replika) , Perosotan Kolam Renang, jetski, bangku taman maupun melapisi kayu. Resin adalah bahan kimia yang berbentuk cair, menyerupai minyak goreng, tetapi agak kental.Kualitasnya paling baik dibandingkan dengan jenis resin lainnya karena memiliki kekuatan yang lebih baik, dalam artian hasil produk tidak akan mudah pecah atau tergores. Tingkat kejernihannya juga amat tinggi sehingga saat dipadukan dengan material lain, tampilannya jadi semakin menawan.Resin ini telah satu paket , terdapat Resin Bening 1kg + Katalis 30ml + Anti Bubble 30ml.
  3. 3M Resin Kit
    Mulai

    Rp5.999.900

    3M Resin Kit
    Deskripsi:
    Completely waterproof the connection of the low voltage cable for power. The connection part can be used for aerial / underground / direct burial. Two-part, room-temperature-curing resin (resin) completely covers the connection, providing insulation, waterproofing and protection. This product conforms to the "extension regulations", and the use of scotch cast makes it possible to omit electrical connection boxes.
    atribut:
    • Overall Length (m): 0.4
    • Applicable Voltage (V): 600 or less
    • TRUSCO Number: 275-9748
  4. Non Brand Epoxy Resin Mortar
    Mulai

    Rp2.799.900

    Non Brand Epoxy Resin Mortar
    Deskripsi:
    KOMOFLOOR Epoxy Resin Mortar - Transparent (ETRM-4000) adalah material pelapis lantai epoxy kokoh dari 2 komponen yang mengeras pada suhu ruangan dan tersusun dari komponen utamanya yaitu epoxy resin dan poliamina resin. Produk ini digunakan dengan mencampur material ke pasir silika selama pengerjaan. Material ini tidak menyebabkan penyusutan & retak serta memiliki sifat fisik dan kimia yang sangat baik seperti tahan abrasi, tahan material kimia dan durabilitas.
    atribut:
    • Ratio: 5:1
    • Mixing Time (minute): >3
    • Thickness (mm): 5
    • Pot Life (minute): 30 ± 10
  5. Kenko Isi Ulang Cutter
    Rating:
    100% of 100
    (16)
    Mulai

    Rp4.000

  6. Dextone Perekat Epoksi
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp28.000

    Dextone Perekat Epoksi
    atribut:
    • Mixing Ratio: 1:1
  7. INDION Resin
    Mulai

    Rp1.299.900

    INDION Resin
    Deskripsi:
    Hydrochloric acid RegenerationINDION 225 H is a premium grade strong acid cation exchange resin containing sulphonic acid groups. It is based on cross-linked polystyrene and has a gel structure. The resin has high capacity and excellent kinetics.ApplicationsDe-ionisingINDION 225 H in hydrogen form is used as a first step in de-ionising. Technical data for co-flow and counter current regeneration is given in this literature.Two stage de-ionisingTwo stage de-ionising uses two units in series -the first containing INDION 225 H as cation exchanger and second containing strong base anion exchanger Type-resins such as INDION FFIP/GS 300/810 or Type II resins such as INDION NIP/GS 400/820.Mixed bed de-ionsingWhen treated water of highest possible quality is required, INDION 225 H strong acid cation exchange resin is used with INDION FFIP in a mixed bed unit. A mixed bed is often operated as the last unit in a de-ionising stream to act as a “polisher” for producing water of highest quality.
    atribut:
    • Volume (L): 25
    • Effective Size (mm): 0.45 to 0.55
    • Operating pH Range: 0 to 14
    • Particle Size Range (mm): 0.3 to 1.2
    • Resistance to Oxidizing Agents: Generally good, chlorine should be absent
    • Resistance to Reducing Agents: Good
    • Uniformity Coefficient: max. 1.7
  8. CHUKOH FLO PTFE Adhesive Tape
    Mulai

    Rp119.900

    CHUKOH FLO PTFE Adhesive Tape
    Deskripsi:
    -A heat resistance improving type which is continuously usable at 250°C.-Heat resistant releasing in high temperature at the spot of heat-seal pressure-bonding.-Glass Cloth Coating.
  9. Zebra Technologies Ribbon Barcode
    Mulai

    Rp149.900

    Zebra Technologies Ribbon Barcode
    Deskripsi:
    ZEBRA RESIN P4T/RP4T 5095 PERFORMANCE Ribbon
  10. monotaro Resin Scoop
    Mulai

    Rp96.000

    monotaro Resin Scoop
    Deskripsi:
    Such as the soil salvation in gardening work.
    atribut:
    • Previous width (mm): About 85
    • Overall Length (mm): About 280
    • Material: Polypropylene (PP)
    • Tip Length (mm): About 150
  11. Dextone Hardener & Resin
    Mulai

    Rp81.000

    Dextone Hardener & Resin
    atribut:
    • Mixed Color: Cream
    • Color: Resin (Clear), Hardener (Yellow)
    • Mixing Ratio: 1:1
    • Heat Resistance (°C): 125
    • Final Drying Time (hour): 3
    • Initial Dry Time (hour): 1
    • Tensile Strength (psi): > 3000
  12. ThreeBond Synthetic Resin and Rubbers
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp269.900

    ThreeBond Synthetic Resin and Rubbers
    Deskripsi:
    Contains synthetic resins and rubbers as its main components. In a single application it prevents screws, nuts and bolts from loosening, leaking and rusting. Threaded components assembled are designed to be removable with a force approx
    atribut:
    • Operating Temp. Range: Below - 40 to 80 Degree Celcius
    • Specific Gravity: 0.90
    • Viscosity (Pa.s): 445
  13. NOVOTEC Ion Exchange Resin
    Mulai

    Rp929.900

    NOVOTEC Ion Exchange Resin
    Deskripsi:
    Novotec offers a large range of resins from stock.The high quality resin is available in cartridges, bags, and buckets.Water is used as the dielectric for wire EDM. The main function of the dielectric is to act as an electric insulator to avoid premature discharge.
    atribut:
    • Size (L): 5
  14. Acer Laptop Aspire 3 Series A314-35
    Mulai

    Rp5.399.900

    Acer Laptop Aspire 3 Series A314-35
    Deskripsi:
    Modern design with narrow border display, Higher performance with the latest Intel Celeron Processors - Quad Cores, Dual Storage Support with up to 1TB SSD/2TB HDD, Easy to share with 180 degree Lay Flat Design.
    atribut:
    • Processor Manufacture: Intel
    • GPU: Intel UHD Graphics
    • GPU Manufacture: Intel
    • Memory: 4GB DDR4 (onboard)
    • Memory Unplugged: Yes, Free 1X SODIMM
    • Screen Size (inch): 14
    • Storage (Gb): 256
    • Storage Type: SSD NVMe
  15. Non Brand Resin Merah
    Mulai

    Rp48.000

    Non Brand Resin Merah
    Deskripsi:
    Resin merah adalah bahan yang biasanya digunakan untuk menyambung material atau merekatkan atau menambal sesuatu. Bentuk awal berupa cairan, lalu dipakaikan katalis secukupnya maka akan mengeras dalam beberapa menit.
    atribut:
    • Form: Liquid
Daftar Harga resin 157 Terbaru September 2025
Yukalac Resin 157Rp15.999.900
BESTGUARD Circular Wire BrushRp16.000
Kimia Market Resin BeningRp70.000
3M Resin KitRp5.999.900
Non Brand Epoxy Resin MortarRp2.799.900
Kenko Isi Ulang CutterRp4.000
Dextone Perekat EpoksiRp28.000
INDION ResinRp1.299.900
CHUKOH FLO PTFE Adhesive TapeRp119.900
Zebra Technologies Ribbon BarcodeRp149.900

Data diperbarui pada 21/09/2025 (Harga belum termasuk PPN)