Beli pipa kabel lan di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Uticon Stop Kontak KabelDeskripsi:Berbagai metode dan posisi pemasangan untuk disesuaikan dengan kebutuhan anda dan lokasi pemasangan, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Dilengkapi perangkat penutup soket untuk keamanan tambahan, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Posisi saklar menurun untuk kenyamanan pemakaian dan kemudahan penyimpanan serta instalasi, Saklar dengan lampu indikator, Saklar tersendiri untuk setiap soket untuk penghematan pemakaian listrik, Soket akhir berjarak lebih lebar untuk mengakomodasi steker lebar atau AC adaptor besar, Steker arde insulasi berkualitas tinggi berstandar Internasional & SNI, Dilengkapi dengan gounding terminal untuk keamanan, Instalasi saklar indikator dengan terminal ganda memutuskan aliran listrik pada kedua terminal (total) bila dimatikan.atribut:
- Cable (m): 1.5
- Cable Type: H05VV-F 3x0.75 Sqmm
- Supreme Cables Cable Building Wire NYA RE (Kabel)Deskripsi:Building Wire NYA is Applications single core copper conductor, PVC insulated. Used for permanent installation in conduit exposed wiring in dry location.Specifications: SPLN 42-1 / SII 0208Rated Voltage : 450/750 Voltatribut:
- Length (m): 100
- Supreme Cables Cable Building Wire NYM (Kabel)Deskripsi:Supreme Cable memiliki variant product dan berbagai ukuran dengan kualitas terbaik. dengan standard yang aman untuk instalasi listrik rumah ataupun kantor andaatribut:
- Type: NYM Supreme
- Uticon Stop Kontak + Saklar + KabelDeskripsi:Berbagai metode dan posisi pemasangan untuk disesuaikan dengan kebutuhan anda dan lokasi pemasangan, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Posisi saklar menurun untuk kenyamanan pemakaian dan kemudahan penyimpanan serta instalasi, Saklar dengan lampu indikator, Instalasi saklar indikator dengan terminal ganda memutuskan aliran listrik pada kedua terminal (total) bila dimatikan.atribut:
- Kabel: Kabel 1.5M H05VV-F 3x0.75 Sqmm
- Saklar: 1 Saklar
- Supreme Cables Cable Building Wire NYFGBY (Kabel)atribut:
- Type: NYFGBY
- Specification: IEC 60502-1/SNI IEC 60502-1
- Standard Delivery Length (m): 100
- MASARU MK DuctDeskripsi:-Can be used for organizing and protecting all wiring such as OA equipment and LAN construction works.-As the cover and the base are insertion type which is easy to detach, installation is easy and maintenance can also be easily performed.-Made of hardnes
- MASARU Mk DuctDeskripsi:-Can be used for organizing and protecting all wiring such as OA equipment and LAN construction works.-As the cover and the base are insertion type which is easy to detach, installation is easy and maintenance can also be easily performed.-Made of hardnes
- Kenmaster Stop KontakDeskripsi:Spesifikasi :- Kabel Full Tembaga- Connector Full Kuningan- Bahan Fire Rerardant- Child Protection- Overload Protector- Central Switch
- MASARU Tape With New Evmolatribut:
- Material: Vinyl chloride (PVC)
- Length (m): 1
Daftar Harga pipa kabel lan Terbaru December 2025
| Uticon Stop Kontak Kabel | Rp75.900 |
| Supreme Cables Cable Building Wire NYA RE (Kabel) | Rp369.900 |
| Supreme Cables Cable Building Wire NYM (Kabel) | Rp869.900 |
| Uticon Stop Kontak + Saklar + Kabel | Rp45.900 |
| Supreme Cables Cable Building Wire NYFGBY (Kabel) | Rp3.399.900 |
| MASARU MK Duct | Rp409.900 |
| MASARU Mk Duct | Rp2.099.900 |
| Kenmaster Stop Kontak | Rp51.900 |
| MASARU Tape With New Evmol | Rp48.900 |
| Epson Proyektor | Rp6.399.900 |
Data diperbarui pada 13/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102068489-1.jpg)
/P102051559-1.jpg)
/P101003153-1.jpg)





/7oP101006276-2.jpg)