Beli pelumas mesin di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KYB Shock Absorber (shock breaker)Deskripsi:Shock Absorber KYB diproduksi oleh PT. Kayaba Indonesia (PT. KYBI) yang digunakan oleh sekitar 90% pabrikan kendaraan di Indonesia baik Original Equipment Manufacturer (OEM) maupun Replacement Equipment Manufacturer (REM). KYB New SR memiliki fitur sepe
- KYB Shock Absorber (Shock Breaker)Deskripsi:Shock Absorber KYB diproduksi oleh PT. Kayaba Indonesia (PT. KYBI) yang digunakan oleh sekitar 90% pabrikan kendaraan di Indonesia baik Original Equipment Manufacturer (OEM) maupun Replacement Equipment Manufacturer (REM). KYB shock absorber diproduksi
- KYB Shock Absorber Zeto Z Series (Shock Breaker)Deskripsi:Shock Kayaba Zeto merupakan produk terbaru dari astra otoparts yang dibuat dengan presisi yang tinggi dan kecanggihan teknologi terbaru yang mampu meredam jalanan yang berlubang dan bergelombang, di padu dengan pilihan warna membuat tampilan motor semakinatribut:
- Position: Back
- KYB Shock Absorber Zeto Subtank Series (Peredam Getaran)Deskripsi:Shock Kayaba Zeto merupakan produk terbaru dari astra otoparts yang dibuat dengan presisi yang tinggi dan kecanggihan teknologi terbaru yang mampu meredam jalanan yang berlubang dan bergelombang, di padu dengan pilihan warna membuat tampilan motor semakin
- KYB Shock Absorber Zeto S Series (Peredam Getaran)Deskripsi:Shock Kayaba Zeto merupakan produk terbaru dari astra otoparts yang dibuat dengan presisi yang tinggi dan kecanggihan teknologi terbaru yang mampu meredam jalanan yang berlubang dan bergelombang, di padu dengan pilihan warna membuat tampilan motor semakinatribut:
- Position: Back
- KYB Shock Absorber Premium (Peredam Getaran)Deskripsi:Shock Kayaba Premium merupakan produk terbaru dari astra otoparts yang dibuat dengan presisi yang tinggi dan kecanggihan teknologi terbaru yang mampu meredam jalanan yang berlubang dan bergelombang, di padu dengan pilihan warna membuat tampilan motor semaatribut:
- Maximum Length (mm): 275
- Minimum Length (mm): 205
- Step Length (mm): 70
- Compatible for: Yamaha Zupiter Z (All Varian)
- Position: Back
- Color: Black
- MONROE Shockbreaker Suzuki Ertigaatribut:
- Drive: FWD
- Body Style: H/back
- Car Type: Suzuki Ertiga
- Year: 2012-
- Model : ER
- MONROE Shockbreaker Toyota Avanzaatribut:
- Drive: RWD
- Body Style: MPV
- Car Type: Toyota Avanza
- Year: 11/2011-07/2015
- Model : F651, F652
- MONROE Shockbreaker Nissan Grand Livinaatribut:
- Drive: FWD
- Body Style: MPV
- Car Type: Nissan Grand Livina
- Year: 2013-
- Model : R11Q
- YSS Twin Shock Absorber G-Sport Black SeriesDeskripsi:Is a high-performance gas shock absorber with YSS standard that has an adjustable Preload Spring and worthwhile to use. Advantages of YSS G-Sport: - Designed to absorb impact using nitrogen gas on a bladder system in a separate tube. - Equipped with progressive spring, rebound adjustable & spring preload to enable spring hardness adjustment for daily use.atribut:
- Color: Black-Black
- GT Radial Ban Mobil Champiro EcoDeskripsi:Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.atribut:
- Tire Size: 175/65 R14
- Standart RIM: 14
- ETRTO: 5
- Load Index: 82
- Maximum Loading Capacity (kg): 475
- Overall Diameter (mm): 584
- Section Width (mm): 175
- Speed Rating (km/hour): 190
- Tread Depth (mm): 7.5
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- MONROE Shockbreaker Toyota Etios Valcoatribut:
- Drive: FWD
- Body Style: H/back
- Car Type: Toyota Etios Valco
- Year: 2013-
- Model : NGK12
- MONROE Shockbreaker Honda City/Jazzatribut:
- Drive: FWD
- Body Style: Sed, H/Back
- Car Type: Honda City/Jazz
- GS ASTRA Aki Mobil HybridDeskripsi:Keunggulan GS Hybrid : - Minim perawatan menggunakan teknologi Hybrid sehingga penguapan air aki lebih rendah dan penambahan air aki lebih lama 4 sampai 5 kali dibandingkan aki konvensional. - Siap pakai : Aki sudah terisi accu zuur standar pabrik dan sudah terisi setrum sehingga siap langsung dipakai. - Indikator elektrolit : dilengkapi indikator elektrolit untuk mengetahui kondisi permukaan, isi air aki dan daya setrum aki. - Didesain khusus untuk iklim tropis.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
- MONROE Shockbreaker Daihatsu Teriosatribut:
- Drive: RWD, 4WD
- Body Style: Closed off-road vehicle
- Car Type: Daihatsu Terios
- Year: 2007-
- Model : J210-J211
- MONROE Shockbreaker Honda Mobilio DD4atribut:
- Drive: FWD
- Body Style: MPV
- Car Type: Honda Mobilio DD4
- Year: 2015-
- Model : DD4
- YSS Twin Shock Top PrimeDeskripsi:Advantages of YSS All New Top Prime: - Double suspension design with Progressive Spring for daily use. - Equipped with Spring Preload to adjust spring hardness. - With Special Hydraulic Oil inside damper, absorb impact and improve handling for user.
- KYB Gas Spring KMF SeriesDeskripsi:Free type of installation. (Can be installed in all directions.)Since the spring constant is lower than that of coil springs, it can generate almost constant spring force over a long compression stroke, making it ideal for opening and closing doors. It also has a damping effect as well as a spring action, allowing you to reliably control the opening and closing speed of doors.Gas chamber C is filled with nitrogen gas, which constantly pressurizes oil chamber AB via the free piston, so the piston rod always has a repulsive force in the direction of extension. Therefore, the magnitude of the repulsive force is determined by the internal pressure of gas chamber C.atribut:
- Stroke (mm): 70
- Dimension L (mm): 246 (Min)
Daftar Harga pelumas mesin Terbaru December 2025
| KYB Shock Absorber (shock breaker) | Rp1.099.900 |
| KYB Shock Absorber (Shock Breaker) | Rp559.900 |
| KYB Shock Absorber Zeto Z Series (Shock Breaker) | Rp349.900 |
| KYB Shock Absorber Zeto Subtank Series (Peredam Getaran) | Rp939.900 |
| KYB Shock Absorber Zeto S Series (Peredam Getaran) | Rp339.900 |
| KYB Shock Absorber Premium (Peredam Getaran) | Rp359.900 |
| MONROE Shockbreaker Suzuki Ertiga | Rp499.900 |
| MONROE Shockbreaker Toyota Avanza | Rp379.900 |
| MONROE Shockbreaker Nissan Grand Livina | Rp379.900 |
| YSS Twin Shock Absorber G-Sport Black Series | Rp6.499.900 |
Data diperbarui pada 13/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102927489-1.jpg)
/P102927470-1.jpg)
/P102927443-1.jpg)
/P102927452-1.jpg)
/P102927434-1.jpg)
/P102927461-1.jpg)






/puP101003930-3.jpg)






/KYB%20Gas%20Spring%20KMF%20Series/lyP109246790-2.jpg)