Beli oxygen di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Mega Double Nipple 316/L NPT 3M MEGatribut:
- Material: 316/L
- Class: 3000#
- Mega Double Nipple 304/L NPT 3M MEGatribut:
- Material: 304/L
- Class: 3000#
- TSUYORON Full Body Harness with Lanyard NovironDeskripsi:-Bellowed double lanyard.-The full body harness disperses shock load in case of fall.-Noviron lanyard is a stretchable, lightweight, compact and non-kinking lanyard.-Exclusively for unifilar suspension.-None Waist Belt.atribut:
- Size: M
- Belts Width: 45mm
- PUREAIR Oxygen TankDeskripsi:- Kapasitas oksigen silinder 1m3 - Sudah termasuk isi oksigen - Regulator oksigen dengan manometer dan alat pelembab udara - Dilengkapi dengan nasal canula - Troli oksigen terbuat dari pipa baja - Dilengkapi dengan kastor (jaring pada tabung oksigen)atribut:
- Diameter (mm): 140
- Height (cm): 65
- Capacity (m³): 1
- AQUASOL Oxygen Purge Monitor & AccessoriesDeskripsi:Oxygen purge monitor kits include monitors, cables, sensors, and other equipment that work together to measure oxygen levels inside a pipe before a seam is welded.atribut:
- UNSPSC: 41113110
- Accuracy (%): +/-.01
- Battery Chemistry: NiMH
- Battery Size (V): 9
- Display Type: Digital
- Features: Rechargeable Battery
- Includes: Carrying Case, Charger, Neoprene Extension Tubing, Phillips Head Screwdriver, Quick Instruction Card, Sensor, Stainless Steel Probe, Support Stand
- Includes Batteries: Yes
- Manufacturer Part Number: GP-OX KIT
- Measurement (Minimum): 100
- Measurement Percentage (Minimum) (%): 0.01
- Monitor Depth (in): 4
- Monitor Height (in): 11
- Monitor Width (in): 9
- Power Source: Battery
- Standards: CE Approved
- NITTO Acetate-Based Adhesive Tape For Electric Insulationatribut:
- Material: Base material:Acetate Cross, Adhesive:Acrylic type
- Color: Black
- Width (mm): 19
- Length (m): 20
- Thickness (mm): 0.23
- Adhesive Strength: 2.7N/10mm
- Tensile Strength: 67.4N/10mm
- Working Temperature Range: -10 to 105degrees
- Rocket Pack Ro-Pro Box Corner Protector (Pelindung Sudut)Deskripsi:Siku pengaman sudut kardus packingan dusatribut:
- Color: Blue
- Starmed Medical Wall Outlet Medis JISDeskripsi:Wall Outlet Standard JIS (Pin Index) - Model Kotak Box Stainless SteelMedical Wall Outlet biasa dipasang di dinding dan jenis konsol digunakan di unit bed head pada Ruangan Pasien / Ruang Operasi untuk menyalurkan Gas Medis yang diperlukan. Sesuai dengan standard NFPA setiap jenis gas pada outlet dibedakan secara warnanya. Kualitas Wall Outlet Starmed sudah teruji dalam hal aliran, kebocoran dan kebersihannya. Hanya kompatibel dengan adaptor spesifik gas JIS.- Diproduksi sesuai dengan standar NFPA99.- Memenuhi standar ISO9710.Pipa pada wall outlet ini dapat diputar 360 ° untuk mempermudah pemasanganatribut:
- Material: Stainless Steel
- BANDO Belt SPA Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt jenis ini didesain dengan dimensi lebih slim dibandingkan dgn tipe multiple v – belt, sehingga belts power ace ini dapat mencapai efisiensi yang tinggi disebabkan sisa atas belt yang melengkung yang menyebabkan pada saat terjadi bending v – belt pada pulley seluruh permukaan belt akan menyentuh dinding permukaan groove pulley secara sempurna/menempel penuh.atribut:
- Width (mm): 12.5
- Vone Double Nepel Stainlessatribut:
- Finishing: Stainless
- Dimensions (inch): 1/2x1/2
- NITTO Isolasi Listrik PVC (Selotip)atribut:
- Color: Black
- G-Safe Safety Vest FabricDeskripsi:Untuk produk yang satu ini merupakan safety vest atau rompi keselamatan yang berwarna kuning dengan garis reflektor pada bagian depan hingga belakang. Desain yang satu ini cocok digunakan di beberapa area kerja, mulai dari lingkungan bongkar muat barang atau gudang, lokasi pertambangan, pekerjaan konstruksi, dan juga pengatur lalu lintas.Produk safety vest yang satu ini sudah kami supply di beberapa perusahaan. Dengan kualitas terbaik dan bahan yang nyaman digunakan, menjadikan safety vest yang satu ini bisa dijadikan alternative untuk melengkapi alat alat safety di perusahaan Anda.Perlengkapan safety yang satu ini berupa rompi yang dilengkapi dengan reflektor. Biasa digunakan untuk area outdoor dengan banyak lalu lalang kendaraan. Sering digunakan untuk pekerjaan di area konstruksi, pertambangan, proyek arsitektur, dan area lain yang memang diperlukan.atribut:
- Type: G-SAFE SV029
- Specification: Safety vest fabric model. Two Vertical & two horisontal hight bright
Daftar Harga oxygen Terbaru April 2026
| Oxycan Portable Oxygen | Rp73.900 |
| Mega Double Nipple 316/L NPT 3M MEG | Rp179.900 |
| Mega Double Nipple 304/L NPT 3M MEG | Rp109.900 |
| TSUYORON Full Body Harness with Lanyard Noviron | Rp2.699.900 |
| PUREAIR Oxygen Tank | Rp1.199.900 |
| Kenko Double Tape Red Core (Superior Quality) | Rp17.900 |
| AQUASOL Oxygen Purge Monitor & Accessories | Rp27.999.900 |
| NITTO Acetate-Based Adhesive Tape For Electric Insulation | Rp169.900 |
| FOMAC Ice Cube Machine | Rp4.699.900 |
| Rocket Pack Ro-Pro Box Corner Protector (Pelindung Sudut) | Rp6.900 |
Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/P3K/Oxycan%20Portable%20Oxygen/0lP103449021-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Pelindung%20Jatuh/TSUYORON%20Full%20Body%20Harness%20with%20Lanyard%20Noviron/P102777246-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/P3K/PUREAIR%20Oxygen%20Tank/0sP103794028-2.jpg)
/P103085364-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Sparepart%20Mesin%20Las/AQUASOL%20Oxygen%20Purge%20Monitor%20%26%20Accessories/n9P109495837-1.jpg)


/qdP105606949-1.jpg)

/12P102039038-3.jpg)

/qkP106193956-1.jpg)
/P101524290-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Rompi%20Safety%2C%20Lampu%20Sinyal/G-Safe%20Safety%20Vest%20Fabric/0eP105182014-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Radio/Baofeng%20Handy%20Talky%20BF%20Series/76P103634258-1.jpg)