Beli mesin pemotong rumput mini di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RYU Grass Trimmer
    Mulai

    Rp549.900

    RYU Grass Trimmer
    atribut:
    • No Load Speed (rpm): 12000
  2. Wipro Mesin Potong Rumput Senar
    Mulai

    Rp719.900

    Wipro Mesin Potong Rumput Senar
    atribut:
    • Input Power (W): 400
    • No Load Speed (rpm): 10000
  3. Wipro Mesin Potong Rumput
    Mulai

    Rp1.699.900

    Wipro Mesin Potong Rumput
    Deskripsi:
    Mesin potong rumput Wipro tangguh dan memiliki pisau yang tajam dalam penggunaan
    atribut:
    • Color: Putih Merah
    • No Load Speed (rpm): 7000
  4. Tasco Mesin Potong Rumput
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Tasco Mesin Potong Rumput
    Deskripsi:
    Mesin Pemotong Rumput
    atribut:
    • Fuel mixture gasoline oil: 25:1
    • Ignition plug: BM-6A
    • Cutter Blade: 2 Teeth & Bonus 40 Teeth Carbide Tip
  5. KRISBOW Mesin Pemotong Rumput Tanpa Kabel
    Mulai

    Rp1.499.900

    KRISBOW Mesin Pemotong Rumput Tanpa Kabel
    Deskripsi:
    Cordless Grass Trimmer 230mm 18V
    atribut:
    • Battery Lithium Ion (AH): 2
    • Voltage (V): 18
    • Cutting Width (mm): 230
    • Telescopic Length (mm): 300
    • No Load Speed (rpm): 10000
  6. YASUKA Mesin Potong Rumput
    Mulai

    Rp2.199.900

    YASUKA Mesin Potong Rumput
    Deskripsi:
    - Silinder Tunggal, 2-Tak, Berpendingin udara- Batang Penggerak: Fleksibel dan Terbuat dari baja padat- Kemudi: Bahan Plastik lingkaran tunggal- Silinder Tunggal, 2-Tak, Berpendingin udara- Batang Penggerak: Fleksibel dan Terbuat dari baja padat- Kemudi: Bahan Plastik lingkaran tunggal
    atribut:
    • Starting System: Recoil/Pull
  7. INGCO Cordless Grass Trimmer Lithium Ion
    Mulai

    Rp719.900

    INGCO Cordless Grass Trimmer Lithium Ion
    Deskripsi:
    INGCO String Grass Trimmer // Mesin Cordless Potong Pemotong Rumput Senar Baterai
    atribut:
    • Voltage (V): 20
    • Cutting Diameter (mm): 300
    • Line diameter (mm): twisted 1.6
    • Line Length (m): 5
    • No Load Speed (rpm): 8200
  8. MultiPro Brush Cutter
    Mulai

    Rp1.699.900

  9. Makita Mesin Potong Rumput Tanpa Kabel
    Mulai

    Rp12.999.900

    Makita Mesin Potong Rumput Tanpa Kabel
    atribut:
    • Spindle Size: M10x1.25LH
  10. Mollar Mesin Potong Rumput Senar (Bush Cutter)
    Mulai

    Rp839.900

    Mollar Mesin Potong Rumput Senar (Bush Cutter)
    atribut:
    • Power Input: 400 W
    • Handle length: 280 mm
    • Cutting Diameter: 300
    • Diameter of Cutting Line: 1.4 mm
    • No. Load Speed: 10000 RPM
  11. Mesin HL Grass Cutter
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Mesin HL Grass Cutter
    atribut:
    • Blade: 2T Metal
    • Shaft Diameter (mm): 26
  12. Tasco Lawn Mower
    Mulai

    Rp6.099.900

    Tasco Lawn Mower
    Deskripsi:
    Mesin Pemotong Rumput Dorong
    atribut:
    • Engine: 4.0 HP
    • Cutting Width: 18 Inch
    • Handle: Adjustable black armor weather resistant handle
    • Body: Fully baffled for smooth grass flow, rear discharge
    • Wheels: 8 inch wheel with hubcaps
    • Height: 5 Position height Adjuster
    • Features: Self Propelled
    • Color: Red-Black
  13. Tasco Lawn Mower
    Mulai

    Rp3.599.900

  14. Makita Cordless Grass Trimmer
    Mulai

    Rp3.599.900

    Makita Cordless Grass Trimmer
    atribut:
    • Spindle Size: M8 x 1.25 RH
    • Vibration Level Front & Rear Grip (m/s²): Nylon Cutting Head: 2.5 / 2.5
    • Vibration Level Front & Rear Grip Less Plastic Blade (m/s²): 2.5 / 2.5 or less
    • Net Weight (kg): 1.9 - 2.1(4.3 - 4.6 lbs.)
    • No Load Speed (rpm): 10000
    • Sound Pressure Level (dBA): Nylon Cutting Head: 74
Daftar Harga mesin pemotong rumput mini Terbaru December 2025
RYU Grass TrimmerRp549.900
Wipro Mesin Potong Rumput SenarRp719.900
Wipro Mesin Potong RumputRp1.699.900
Tasco Mesin Potong RumputRp1.899.900
KRISBOW Mesin Pemotong Rumput Tanpa KabelRp1.499.900
KRISBOW Mesin Potong Rumput BackpackRp2.899.900
YASUKA Mesin Potong RumputRp2.199.900
KRISBOW Mesin Pemotong RumputRp509.900
BLACK+DECKER String Trimmer (Mesin Potong Rumput Baterai)Rp529.900
INGCO Cordless Grass Trimmer Lithium IonRp719.900

Data diperbarui pada 13/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)